カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
絞り込み
ブランド
- JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jtc1034j」の検索結果

グリースポンプエアー式
JTC(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプ用中蓋
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷グリースを無駄なく使用する事が出来ます用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります危険物の類別非危険物