カテゴリ
- 整備工具・収納(3)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- SMC(26)
- エスコ(23)
- RS PRO(13)
- タンガロイ(11)
- ブロードウォッチ(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- ゼノア(7)
- KTC(5)
- 椿本チエイン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- アイゼン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ワルター(4)
- ギガ・セレクション(4)
- tantore(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m027-0010」の検索結果

オイルプレッシャーテスター
JTC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷エンジン油圧の測定に使用します。ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
オイルプレッシャーテスター
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)
9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット
JTC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5入組点数17RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式インジェクタープーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100