カテゴリ

  • 整備工具・収納(19)
  • 切削工具(4)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(1,301)
  • Modes(18)
  • ハンマーキャスター(29)
  • 日産ネジ(32)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
  • エスコ(132)
  • KYO-EI(64)
  • OSG(オーエスジー)(137)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • リンリンジャパン(2)
  • BIGM(丸山製作所)(223)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(134)
  • YAGEO(132)
  • Festo(74)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
  • プロトブレンボ(57)
  • TDT(田野井)(50)
  • MURATA(村田製作所)(50)
  • WURTH ELEKTRONIK(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 1.25」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグホールリペアキット JTCプラグホールリペアキットJTC(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションテスターフルセット JTCコンプレッションテスターフルセットJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
簡易タップ&ダイスセット JTC簡易タップ&ダイスセットJTC
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
プラグホール修正機 JTCプラグホール修正機JTC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルトインストーラー JTCハブボルトインストーラーJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
ハブボルト修正ダイスセット JTCハブボルト修正ダイスセットJTC(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
欠品中
長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス JTCダイスJTC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
直径(Φmm)ダイス:25
タップ JTCタップJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC3916用
タップ JTCタップJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
38,980税込42,878
1個
欠品中
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
BMW MINI用 ロックリムーバー JTCBMW MINI用 ロックリムーバーJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25取扱説明書(1.71MB)
ダイス JTCダイスJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3916用
タップ JTCタップJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:本体全長:225mm 本体重量:2kg ストローク:89mm 打撃速度:2100bpm関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
ホイールスタッドアライメントガイドツール JTCホイールスタッドアライメントガイドツールJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新型レクサス対応!
用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り適合車種ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスISRoHS指令(10物質対応)対応
ダイスのみ(Oリング付き) JTCダイスのみ(Oリング付き)JTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC5201用
ホイールスレッドリペアキット JTCホイールスレッドリペアキットJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC5433用
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。仕様差込:12mm/6角全長(mm)55
新しいねじ山を作る道具 JTC新しいねじ山を作る道具JTC
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷から27日以内出荷
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサーセット JTCバルブスプリングコンプレッサーセットJTC
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスレッドリペアキット JTCホイールスレッドリペアキットJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ金 M12X1.25(12.7L) JTCスリーブ金 M12X1.25(12.7L)JTC
799税込879
1個
5日以内出荷
JTC4314用
スリーブ黒 M12X1.25(19L) JTCスリーブ黒 M12X1.25(19L)JTC
839税込923
1個
5日以内出荷
JTC4314用
パケットM12X1.25(20個入り) JTCパケットM12X1.25(20個入り)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC4785用
長さ(mm)パケット:16.3
タップのみ(M12X1.25) JTCタップのみ(M12X1.25)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4785用