カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • 由良産商(36)
  • MARWI(32)
  • CF POSH(13)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • SMC(4)
  • SATA(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • BIG RED(4)
  • KYO-EI(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • POSH Faith(2)
  • キャンブロ(2)
  • DATALOGIC(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ニチフ(1)
  • プラス工具(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-16」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16PCS ポンチ&チゼルセット JTC16PCS ポンチ&チゼルセットJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
16PCS
材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット JTC9.5mm 16PCS 超ショートソケットセットJTC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所での作業に最適!
セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
9.5mm 16PCS ソケットセット JTC9.5mm 16PCS ソケットセットJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
セット内容スタンダードソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ロータリーラチェット:9.5mm、スライドバー:全長250mm、ブレーカーバー:全長250mm、エクステンション:全長45・75・150mm、ユニバーサルジョイント:全長56mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
15PCS EPスタープラスソケットセット JTC15PCS EPスタープラスソケットセットJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
12.7mm スターソケットセット JTC12.7mm スターソケットセットJTC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
14PCSセット
セット内容5PCS 差込:6.3mm E4、E5、E6、E7、E8、4PCS 差込:9.5mm E10、E11、E12、E14、5PCS 差込:12.7mm E16、E18、E20、E22、E24RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式インジェクタープーラー JTCエアー式インジェクタープーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
ホースバンドセット JTCホースバンドセットJTC
17,980税込19,778
1個
35日以内出荷
仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45C付属品フレキシブルナットドライバー1本付きセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2