カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • 由良産商(9)
  • SATA(4)
  • E-Value(3)
  • BIG RED(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
  • アズワン(1)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • プラス工具(1)
  • ヨシカワ(1)
  • trad(1)
  • 城東テクノ(1)
  • プロト(1)
  • Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-24」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24PCS 6.3mm ソケットセット JTC24PCS 6.3mm ソケットセットJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバーRoHS指令(10物質対応)対応
24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット JTC24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
24pcsセット
セット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12)全長(mm)200軸長(mm)162差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー JTC17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナーJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピボットブッシュリムーバー&イン JTCピボットブッシュリムーバー&インJTC
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
ベアリングブッシュ脱着用
用途使用可能最大ベアリングブッシュ全長(mm)240サイズスリーブ25pcs Φ24~Φ72(2mm刻み)ボルト径M10・M12・M14・M16
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
43個セット
用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
インパクト用ビットソケットセット JTCインパクト用ビットソケットセットJTC
27,900税込30,690
1セット
5日以内出荷
セット内容全長107mm T60.T70.T80.T90.T100 4pcs 全長107mm 17.19.22.24mm 4pcs 全長107mm E18.E20.E22.E24 2pcs アダプター 19・24.5mm 2pcs L型レンチ 4mm材質SNCM8660RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm スターソケットセット JTC12.7mm スターソケットセットJTC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
14PCSセット
セット内容5PCS 差込:6.3mm E4、E5、E6、E7、E8、4PCS 差込:9.5mm E10、E11、E12、E14、5PCS 差込:12.7mm E16、E18、E20、E22、E24RoHS指令(10物質対応)対応