カテゴリ
- 作業工具(4)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- BAHCO(バーコ)(11)
- CF POSH(2)
- DEEPCOOL(6)
- E-Value(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- MARWI(8)
- ParkTool(パークツール)(3)
- POSH Faith(4)
- SATA(2)
- unitech(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ケージーパルテック(4)
- トップマン[工具・金物](2)
- プラス工具(2)
- ヨシカワ(3)
- ロゴス(2)
- 由良産商(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pcs-25」の検索結果
特価

絶縁工具セット
JTC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷国際規格IEC60900:2004規格に適合セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
超ショートソケット&ラチェットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバーセット商品数51
エアー式インジェクタープーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
ホースバンドセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個35日以内出荷付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2