カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • POSH Faith(174)
  • MARWI(143)
  • CF POSH(133)
  • MajorCraft(69)
  • SK11(36)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(35)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(27)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • ATEN(15)
  • JACKALL(ジャッカル)(15)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • ロゴス(11)
  • CIO(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • SATA(8)
  • アサヒ(厨房)(8)
  • KMC(7)
  • 由良産商(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs02」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイスアダプター2PCS JTC

    ダイスアダプター2PCS

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法(mm)380×70×21内径(Φmm)43、30(2種類)
  • 2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC

    2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所に最適!
    セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式プラスチックリペアキット JTC

    充電式プラスチックリペアキット

    JTC(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
    セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用Oリングセット JTC

    汎用Oリングセット

    JTC(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
    セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
  • 17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー JTC

    17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
    セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15PCS EPスタープラスソケットセット JTC

    15PCS EPスタープラスソケットセット

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
    セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
  • ウィンドシールリムーバーセット JTC

    ウィンドシールリムーバーセット

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
    用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • 電動ドライバー 1/4(六角) JTC

    電動ドライバー 1/4(六角)

    JTC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
    セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm質量(g)960タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)125バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH)差込角(inch)1/4(六角)充電時間(分)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動インパクトレンチ 350Nm JTC

    電動インパクトレンチ 350Nm

    JTC(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
    セット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース長さ(mm)190幅(mm)77質量(kg)1.5高さ(mm)205タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2100入力電源AC100V~240V(60Hz)差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7678-PRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ビットソケットセット JTC

    インパクト用ビットソケットセット

    JTC
    27,900税込30,690
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容全長107mm T60.T70.T80.T90.T100 4pcs 全長107mm 17.19.22.24mm 4pcs 全長107mm E18.E20.E22.E24 2pcs アダプター 19・24.5mm 2pcs L型レンチ 4mm材質SNCM8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24PCS 6.3mm ソケットセット JTC

    24PCS 6.3mm ソケットセット

    JTC
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュリムーバー&インサーター JTC

    ブッシュリムーバー&インサーター

    JTC
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
    全長(mm)450サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み)ボルト径M10・M12・M14・M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動インパクトレンチ 1250Nm JTC

    電動インパクトレンチ 1250Nm

    JTC
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
    セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース長さ(mm)230幅(mm)77質量(kg)3.2高さ(mm)250タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1700打撃数(min-1[回/分])2300充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)差込角(sq.)19適合バッテリーJTC7652-PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動インパクトレンチ 850Nm JTC

    電動インパクトレンチ 850Nm

    JTC
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
    セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース長さ(mm)225幅(mm)77質量(kg)2.5高さ(mm)240タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1800打撃数(min-1[回/分])2400充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7652-PRoHS指令(10物質対応)対応