カテゴリ
- 整備工具・収納(16)
- 自動車補修部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- MANN-FILTER(13)
- ZF[自動車用品](7)
- ELRING(7)
- オートジュエリー(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- PROST's(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- VALEO(3)
- PLANO[安全保護具](3)
- SMART[自動車用品](3)
- TRW(3)
- CUSTOR(クストー)(2)
- brembo(2)
- サンワダイレクト(2)
- INA - Schaeffler (シェフラー)(2)
- HELLA(2)
- GST(2)
- Petronas(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「porsche」の検索結果
特価

6PCS ブレーキキャリパーソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
ラジエターアダプター
JTC¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷JTC1414J、JTC4842AJオプション用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
クランクプーリー固定レンチ
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ポルシェ クランクプーリー脱着必需品用途全長:910mm 。適合車種:PORSCHE 993、911 。適合純正品番:9548
タイミングツールセット
JTC¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA839(2016年以降)適合純正品番:T40331、T90000、T90001、T90002用途適合車種:PORSCHE、AUDI、VW 2.9TFSI:ポルシェ パナメーラll(2016年11月以降)、カイエンlll(2017年8月以降)、マカン(2019年8月以降)アウディRS4 B9(2017年11月以降)、RS5 F5(2017年6月以降)、S6 C8(2019年7月以降)、S7 C8(2019年7月以降)3.0TFSI:ポルシェ パナメーラII(2016年11月以降) アウディ A6 C8(2019年1月以降)、A6 オールロード クワトロ C8(2019年9月以降)、A7 C8(2018年2月以降)、A8 D5(2017年9月以降)、Q7(2019年9月以降)、Q8(2019年2月以降)ポルシェ カイエン III(2017年8月以降)・VW トゥアレグ III(2018年4月以降)アウディS4 B9(2016年11月以降)、S5 F5(2016年7月以降)、SQ5 FY(2017年6月以降)ポルシェ マカン(2018年12月以降)
バッテリーモジュールコネクタリリースツール
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)適合純正型番T90027
タイミングツールセット
JTC¥88,980税込¥97,8781セット5日以内出荷タイミングベルト交換時に使用します。適合車種PORSCHE CAYENNE V84.5L・4.8L PORSCHE PANAMERA V6 3.6LRoHS指令(10物質対応)対応
リアトーアジャストツール
JTC¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷Audi、ポルシェ用 リアアクスルのトー調整に使用します。適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)適合純正型番T90009
VAG ブレーキブースターシャフトリリースツール
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。適合車種PORSCHE Cayenne、VW Touareg 2003年以降RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番T10189
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷寸法(mm)9mm×10ポイント全長(mm)31差込角(mm)9.5適合車種Touareg・Q7・PorscheRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングツールセット
JTC¥98,980税込¥108,8781セット5日以内出荷用途タイミングベルト交換時のカムシャフトの位置決めに使用します。適合車種PORSCHE BOXSTER 2.5,2.7,3.2L(986・987)911CARRERA 4S 3.6,3.4L(996・997)RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドリムーバー
JTC¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。用途タイロッドエンド交換用差込角(mm)12.7内径(Φmm)49溝幅(mm)19適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
VAG タイミングツールセット
JTC¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷適合車種VW、AUDI、PORSCHE TDI2.7L、3.0L、4.0L、4バルブ8気筒純正品番T40094、T40095、T40096RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールロックソケットセット
JTC(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷用途純正のホイールロックボルト用主な適合純正品番T10190セット内容#50・#51・#52・#53・#54・#55・#56・#57・#58・#59・#60・#61・#62・#63・#64・#65・#66・#67・#68・#69適合車種VW:Touareg・PORSCHE:CayenneRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングツールセット
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合エンジン型式3.0DS:MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.BC184kW(250hp)3500rpm(2014~2016年) 3.0S:MCT.M250kW(340hp)5500rpm R-Cat(2014~2016年)3.6ターボ:MCT.L294KW(400hp)6000rpm R-Cat(2014~2016年)適合車種PORSCHE MACAN 3.0DS・3.0S・3.6TURBORoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9861、9863