カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- JTC
- SIEMENS(3,447)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- RS PRO(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ホンダ(2)
- SPARKFUN(2)
- DENALI(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- TRACO POWER(1)
- シーメンスメディカル(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Premium guard(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「siemens」の検索結果

ディーゼルインジェクターリムーバー
JTC¥26,900税込¥29,5901個当日出荷インジェクターの取り外しに使用します。適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式インジェクタープーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100