カテゴリ
- 作業工具(4)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- brembo(20)
- E-Value(4)
- ITT CANNON(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- SMC(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Wera(7)
- イスカル(4)
- エスコ(13)
- カワグレ(6)
- ホンダ(15)
- メディアカバーマーケット(18)
- リスパック(6)
- 三菱電機(5)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「t20-13」の検索結果

6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 33PCS ソケットコンビネーションセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60セット商品数33
ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応