カテゴリ
- 物流用品(1,119)
- 農業機械(353)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- 制御機器(153)
- 作業工具(108)
- 切削工具(77)
- メカニカル部品(76)
- 建築金物(73)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 科学研究・開発用品(57)
- 機構部品(48)
- バイク部品(47)
- 測定用品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 空調・照明・電設資材(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 電動工具(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 自動車補修部品(24)
- パソコン/周辺機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク純正部品(9)
- 溶接用品(9)
- 安全用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 医療(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 電気材料(6)
- 自動車純正部品(6)
- カー用品(6)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(5)
- 防犯用品(5)
- 保管用品(4)
- 防災用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 完成車(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(1,106)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- SMC(111)
- CKD(69)
- ホクセイ(32)
- Thermo Fisher Scientific(31)
- シグマ光機(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(27)
- エスコ(24)
- イマオコーポレーション(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- brembo(18)
- RS PRO(17)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- ParkerTAIYO(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- イスカル(14)
- KEMET(14)
- TRUSCO(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t20-20」の検索結果

テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥969税込¥1,0661パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(27件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から7日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ゲートプロテクター用両面テープ
大研化成工業¥979税込¥1,0771巻当日出荷軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
モリギン ステンレス金折
ACE(エース)¥98税込¥1081個当日出荷から3日以内出荷小型のステンレス金折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:4.3
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d
富士フイルム¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ色ブラック適合DocuPrint P350d種別純正品適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000d
富士フイルム¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷種別純正品適合DocuPrint C4000d適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d
富士フイルム¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ適合DocuPrint P450d/P450ps色ブラック種別純正品適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
LTクーラー(水冷式油冷却機器)
ダイキン工業(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌日出荷少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
飛沫感染対策シート
旭産業¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
D-H 重量用(ベアリング装着)
ダイワアドテック¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から5日以内出荷重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
飛沫感染対策カーテン
旭産業¥8,298税込¥9,1281枚当日出荷上部にハトメ付きで取付が簡単です。透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。防炎認定品で防炎ラベル付きです。用途飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。付属品インシュロック材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
汎用トナーカートリッジ 富士フィルムBI CT202078 ブラック タイプ
ノーブランド¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合機種メーカーFUJI XEROX適合DocuPrint P450JM/P450d/P450ps色ブラック種別汎用
ベンリーカンニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ XEROX DocuPrint C4000d タイプ(クイック式)
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。適合メーカーXEROX適合DocuPrint C4000dサービス分類リサイクル・リビルト
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
スーパーツール¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291
ガラス管 H-32HARIO
HARIO¥37,980税込¥41,7781箱(36本)5日以内出荷から31日以内出荷柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付きにくいです。
...