カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • 東海キャスター(54)
  • CKD(24)
  • ニッセイ(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ひめじや(3)
  • イスカル(2)
  • 京セラ(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タンガロイ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ベッセル(1)
  • カクタス(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ビックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8h×80」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックドレン&トルクレンチセット JTC

    プラスチックドレン&トルクレンチセット

    JTC
    22,230税込24,453
    1個
    5日以内出荷
    JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • 12.7mm 19PCSインパクトビットソケットセット JTC

    12.7mm 19PCSインパクトビットソケットセット

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    32日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19差込角(mm)12.7セット商品数19
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
"t8h×80" JTC 【通販モノタロウ】