カテゴリ
- 物流用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(7)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 東海キャスター(27)
- CKD(9)
- 椿本チエイン(3)
- ベッセル(3)
- イスカル(2)
- 京セラ(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- JTC(2)
- RS PRO(2)
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- NTツール(1)
- カクタス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ビックス(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- アルファ・ラバル(1)
エコロジープロダクト
「t10h×80」の検索結果

パワーグリップトルクスドライバー 5400TX
ベッセル(38件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX
ベッセル(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から翌日出荷刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディトルクスドライバー
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6414全長(mm)188質量(g)89種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(2個)当日出荷から4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール
JTC¥68,980税込¥75,8781個当日出荷リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター取り付け用 マグネットシール 2枚入り 20セット
エレコム¥21,980税込¥24,1781個当日出荷EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシールセット用途EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシール 20セット (1セットにつき、マグネット2pcs)。フィルターの取り外しが可能な、フレームに貼り付けるマグネットタイプ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他20セット寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約80×10×0.9
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
マルチマスター ホルダー MM TS-A
イスカル¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ガスケットプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥2,698,000~税込¥2,967,800~1個5日以内出荷【ガスケット式プレート式熱交換器】材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
アンカーテスター
カクタス¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。 アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。 テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。 新品購入時には校正書付です。用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ
東海キャスター¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ
東海キャスター¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷。抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ
東海キャスター¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-50
抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ
東海キャスター¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CFW075Nシリーズ
東海キャスター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-65
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CFW075Nシリーズ
東海キャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷。ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-72
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ
東海キャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-51
双輪キャスター Φ100 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F100Nシリーズ
東海キャスター¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。