カテゴリ

  • 整備工具・収納(12)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(4)
  • KTC(39)
  • SMC(38)
  • brembo(22)
  • サンドビック(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • ホンダ(13)
  • エレコム(11)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • ニチフ(10)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • アリート(ariete)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • climbing(クライミング)(8)
  • CIO(8)
  • スバル(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • エスコ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc 2-11」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用Oリングセット JTC汎用OリングセットJTC(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディプスゲージ JTCディプスゲージJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ
用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
9,798税込10,778
1個
当日出荷
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTC4ピン ナットソケット(ピンタイプ)JTC(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
43個セット
用途セット内容 10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)1pc 1/4ビットホルダー×60mm 1pc H11 mmビットアダプター 1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
ホットインダクター JTCホットインダクターJTC
96,980税込106,678
1個
欠品中
錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!
用途急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。 電源:100V チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本 フレキシブルコイル:27cm 重量:1.1kg サイズ:39×11×7cm 出力電力:1100W電源(V)100
パワーステアリングポンプツール JTCパワーステアリングポンプツールJTC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLETRoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット JTC工具セットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
76PCS 12.7mm 工具セット JTC76PCS 12.7mm 工具セットJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JTCOリングJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
11×2(20個入)
厚さ(mm)2内径(Φmm)11入数20個
サブフレームブッシュエキストラクター JTCサブフレームブッシュエキストラクターJTC
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
適合車種E70(フロント、リア)、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30、F31、F32、F33、F34RoHS指令(10物質対応)対応
BMW リアブッシュインサーター&リムーバー JTCBMW リアブッシュインサーター&リムーバーJTC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種BMW:5、6、7シリーズ F01、F02、F04、F06、F07、F10、F11、F12、F13、F18純正品番330 030(330 031、330 032、330 033、330 034、330 035、330 036)RoHS指令(10物質対応)対応
BMW ディファレンシャルフロントブッシュエキストラクター JTCBMW ディファレンシャルフロントブッシュエキストラクターJTC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
フロントサブフレームのデフ用ブッシュ脱着用。
適合車種BMW:5, 6, 7 series F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F18RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS スイベルフレアナットレンチセット JTC8PCS スイベルフレアナットレンチセットJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式インジェクタープーラー JTCエアー式インジェクタープーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA839(2016年以降)適合純正品番:T40331、T90000、T90001、T90002
用途適合車種:PORSCHE、AUDI、VW 2.9TFSI:ポルシェ パナメーラll(2016年11月以降)、カイエンlll(2017年8月以降)、マカン(2019年8月以降)アウディRS4 B9(2017年11月以降)、RS5 F5(2017年6月以降)、S6 C8(2019年7月以降)、S7 C8(2019年7月以降)3.0TFSI:ポルシェ パナメーラII(2016年11月以降) アウディ A6 C8(2019年1月以降)、A6 オールロード クワトロ C8(2019年9月以降)、A7 C8(2018年2月以降)、A8 D5(2017年9月以降)、Q7(2019年9月以降)、Q8(2019年2月以降)ポルシェ カイエン III(2017年8月以降)・VW トゥアレグ III(2018年4月以降)アウディS4 B9(2016年11月以降)、S5 F5(2016年7月以降)、SQ5 FY(2017年6月以降)ポルシェ マカン(2018年12月以降)
Oリング JTCOリングJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
内径11×厚み2(20個入)
厚さ(mm)2内径(Φmm)11入数20個
6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット JTC6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセットJTC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
24PCS 6.3mm ソケットセット JTC24PCS 6.3mm ソケットセットJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバーRoHS指令(10物質対応)対応
OリングΦ11X2 JTCOリングΦ11X2JTC
329税込362
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
ホイールロックソケットセット JTCホイールロックソケットセットJTC
35,980税込39,578
1セット(20個)
5日以内出荷
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60差込角(mm)17適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 などRoHS指令(10物質対応)対応
サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTCサブフレームブッシュリムーバー&インサーターJTC
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
適合車種BMW E31、E32、E34、E39、E53、E60、E65、E66、E70、E87、E90、E91、E93.M3、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30.F31、F32、F33、F34RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションギアレンチセット JTCコンビネーションギアレンチセットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。 ギアコンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm アダプター:1/4・3/8・1/2
14PCS コンビネーション首振りギアレンチセット JTC14PCS コンビネーション首振りギアレンチセットJTC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
14PCSセット
セット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット JTCソケットセットJTC
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応