カテゴリ

  • 整備工具・収納(52)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • スバル(119)
  • ホンダ(43)
  • サンドビック(39)
  • 三菱ふそう(18)
  • SMC(17)
  • brembo(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • NOK(12)
  • シグマ光機(12)
  • ROHM(10)
  • 三共製作所(9)
  • ニチフ(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • TRUSCO(7)
  • レイ・アウト(7)
  • エスコ(6)
  • 安立計器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc11」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から22日以内出荷
チェーンレンチ強力型 JTCチェーンレンチ強力型JTC
2,488税込2,737
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマーセット JTCスライドハンマーセットJTC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアリムーバー JTCバルブコアリムーバーJTC(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
内張り外し JTC内張り外しJTC(1件のレビュー)
2,388税込2,627特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
強化プラスチック
用途ドアパネルや木目調パネルの取外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR1234yf用 JTCサービス缶バルブR1234yf用JTC
3,098税込3,408
1個
当日出荷
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
オイルフィルターレンチ カップ式 JTCオイルフィルターレンチ カップ式JTC(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リフトサポートペダル付き JTCリフトサポートペダル付きJTC(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付きRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式) JTCオイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式)JTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
挟むと握る力が要りません。あとは回すだけ。
全長(mm)235使用範囲(mm)53~108RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキー四角 JTCドレンプラグキー四角JTC
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
ストラップレンチ JTCストラップレンチJTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ベルト長さ(mm)820RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドゲージR134a用 JTCマニホールドゲージR134a用JTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.2MB)
シールキット(ホース用) JTCシールキット(ホース用)JTC
1,388税込1,527
1セット
当日出荷
マニホールドゲージのホースの0リングとコアのセットです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134a用高圧・低圧カップラーセット JTCR134a用高圧・低圧カップラーセットJTC(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーパージバルブ JTCエアーパージバルブJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
ベアリングレースプーラーセット JTCベアリングレースプーラーセットJTC
20,900税込22,990
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーオイル注入器 JTCコンプレッサーオイル注入器JTC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド車用マニホールドゲージ JTCハイブリッド車用マニホールドゲージJTC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ 電動コンプレッサー POEオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.25MB)
バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット JTCバルブラッパー&コンパウンド&光明丹セットJTC
6,798税込7,478
1個
当日出荷
バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。
寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37全長(mm)227・207RoHS指令(10物質対応)対応
R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用バルブコアリムーバーセットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
ロッキングCクランプ JTCロッキングCクランプJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
口幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブ JTCサービス缶バルブJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物適応デンゲン対応RoHS指令(10物質対応)対応
キーシリンダーリムーバー JTCキーシリンダーリムーバーJTC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
キーシリンダーの取り外しに使用します。
ドレンプラグキーセット JTCドレンプラグキーセットJTC
7,798税込8,578
1セット
6日以内出荷
差込角(mm)17サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17mRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTCベアリングレースプーラーロングエクステンションセットJTC
37,900税込41,690
1セット
当日出荷
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
フロント&リアサスペンションブッシュエキストラクター&インサーター JTCフロント&リアサスペンションブッシュエキストラクター&インサーターJTC
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W140・W220RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースプーラーのみ JTCベアリングレースプーラーのみJTC
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイバルブ JTCワンウェイバルブJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
用途逆流してほしくない場合に使用します。サイズ7/16×20 7/16×20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
センターボルト JTCセンターボルトJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
JTC1142A用
全長(mm)290
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
使用範囲(mm)60~80差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュリムーバー&インサーター JTCブッシュリムーバー&インサーターJTC
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
リアアクスルのブッシュをプレスを使用せずに脱着出来ます。
用途アクスルブッシュの交換に使用します。適合車種E38・E39・E60・E65・E66RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン JTCゴムパッキンJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC1131用ガス缶接続部のOリング
危険物の類別非危険物
注入用ホースのみ JTC注入用ホースのみJTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JTC1153・JTC1153J用 注入用ホースのみ
危険物の類別非危険物
ナット JTCナットJTC
769税込846
1個
5日以内出荷
JTC1143用
ドレンプラグキー六角 JTCドレンプラグキー六角JTC
659税込725
1個
5日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
センターボルト JTCセンターボルトJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC1141A用
ねじピッチセンターボルトネジピッチ:9/16×14
JTC9000用延長ロッド JTCJTC9000用延長ロッドJTC
989税込1,088
1個
5日以内出荷
JTC1141A・JTC9000用
長さ(mm)90太さ(mm)14
バルブラッパー JTCバルブラッパーJTC
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷