カテゴリ
- 鈑金・塗装(17)
- バッテリー・電装(10)
- 整備工具・収納(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業工具(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- シグマ光機(56)
- ParkerTAIYO(48)
- CKD(26)
- NOK(25)
- TOYOX(トヨックス)(25)
- スバル(25)
- ムラテックKDS(23)
- 河村電器産業(19)
- サンエス(16)
- SMC(15)
- 信越化学工業(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- エスコ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 三共製作所(11)
- IKO(日本トムソン)(9)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「tc25」の検索結果

充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エンブレムリムーバー
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷エンブレムが綺麗に剥がせて再利用が可能です!!用途ボディに接着されたエンブレムが あっという間に剥がせます!! 。ワイヤーがナイロンなので、車体に傷がつきにくいです。 。グリップ全長:100mm 本体全長:82mm 。ワイヤー全長:50m危険物の類別非危険物
ホークタイプスライドハンマー
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドシールリムーバーセット
JTC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
ドアヒンジ調整レンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3全長(mm)660危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセット
JTC¥12,900税込¥14,1901セット5日以内出荷ドア周り等の合わせ部分のクランプに最適ドアの開閉時に邪魔にならない使用範囲0~2.5mm用、2.5~5mm用クリップ幅(mm)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンスタンド固定式
JTC¥29,900税込¥32,8901個3日以内出荷付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)寸法(mm)995×705×960本体質量(kg)27.5RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)560
ユニバーサルインジェクターリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントインサーター&リムーバー
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)純正品番9995796RoHS指令(10物質対応)対応