カテゴリ
- 作業工具(40)
- 空圧工具(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- スバル(168)
- イマオコーポレーション(69)
- シグマ光機(62)
- ホンダ(53)
- ParkerTAIYO(48)
- ケルヒャー(35)
- 信越化学工業(29)
- NOK(25)
- 三共製作所(20)
- プロトティップ(12)
- FKD(フクダ精工)(11)
- IKO(日本トムソン)(9)
- 大洋ツール(9)
- SMC(8)
- オザック精工(8)
- CKD(8)
- エスコ(6)
- TOSO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「tc30」の検索結果

R12用アダプター
JTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷サイズの違うR12用のアダプターセットです。アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
作業台(背面ボード付き)
JTC¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷水平調整付・背面穴開ボード付き材質スチール本体+PVCマット質量(kg)100高さ(mm)1500奥行(mm)765間口(mm)1565引出し数3最大積載量(kg)1000色(本体)レッドRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
作業台
JTC¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷背面穴開ボード無し・水平調整付色レッド段数1本体質量(kg)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1565×800×765RoHS指令(10物質対応)対応
レンチアダプターセット
JTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用)RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチセット
JTC¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷72ギア少しの角度で動きます。仕様1/4・3/8・1/2(レンチアダプター)サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー S2スチール
JTC¥779~税込¥857~1個5日以内出荷材質(軸)特殊合金鋼(S2)材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
エアーポンプシリンダー
JTC¥48,555税込¥53,4111個5日以内出荷エアー式で楽々ジャッキアップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
1t用ダブルポンプシリンダー
JTC¥27,300税込¥30,0301個5日以内出荷ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
2t用ダブルポンプシリンダー
JTC¥48,555税込¥53,4111個5日以内出荷ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
ロッキング首振りラチェット 9.5mm
JTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首が固定できます※JTC3013の後継商品用途180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。その他【差込】9.5mm全長(mm)268ギア数72