カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 住設機器(7)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)

「tc30 toto」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座用便座取付組品 TOTO便座用便座取付組品TOTO
3,698税込4,068
1箱
当日出荷から4日以内出荷
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
便座用便座取付具組品 TOTO便座用便座取付具組品TOTO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
適合品番TC291、TC290
便座組品(エロンゲート) TOTO便座組品(エロンゲート)TOTO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
形状前丸フタの有無便フタ:なし
普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944 TOTO普通便座用便ふた組品(レギュラー) TCH944TOTO
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ホワイト対応機種TC300
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
TC30 バレルキャップ 岩下エンジニアリングTC30 バレルキャップ岩下エンジニアリング
1,598税込1,758
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
バレル保管時の液漏れを防止します。
便座取付具セット(普通便座用) TOTO便座取付具セット(普通便座用)TOTO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から41日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から46日以内出荷
適合品番TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N適合本体TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
キャップ組品 TOTOキャップ組品TOTO
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途TC300/301用適合品番TC300/301用
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
取付ボルト組品 TOTO取付ボルト組品TOTO(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
適合TCF226、TCF116
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷
材質ABS樹脂
ステンレス 小目玉クリップ 2P ベロスステンレス 小目玉クリップ 2Pベロス(2件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷
寸法(mm)38×40×22シルバーサイズ綴じ枚数約110枚繰り返し・詰め替え対応
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
シール(オイル) TC 30 40 7 92049-0030 Kawasakiシール(オイル) TC 30 40 7 92049-0030Kawasaki
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92049-0030主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
便座クッション TOTO便座クッションTOTO(30件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)20
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
キャビネットトレー INAX(LIXIL)キャビネットトレーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
高さ(mm)67奥行(mm)421