カテゴリ
- 作業工具(85)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- ホンダ(2,932)
- 三菱ふそう(315)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- SPARKFUN(30)
- RS PRO(23)
- トヨタ(22)
- TRUSCO(16)
- cotta(14)
- エレコム(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SCHURTER(11)
- SKC(環境測定)(11)
- ハネウェル(10)
- APEM(10)
- カラークリエーション(9)
- サカエ(8)
- ニッサン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「tck」の検索結果
特価

インパクトソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から7日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。付属品ケース差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm差込角(mm)9.5入組点数13RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエクステンションバーセット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット欠品中ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容6.3mmロッキングエクステンション 50・100・150mm 9.5mmロッキングエクステンション 75・150・250mm12.7mmロッキングエクステンション 75・125・250mmRoHS指令(10物質対応)対応
スタードライバーセット(穴開き)
JTC¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 6P ディープソケット17PCSセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷17PCSセットセット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフムーンレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。サイズ(mm)10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個欠品中IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバーセット
JTC¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。軸径(Φmm)7全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264軸長(mm)150グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)先端形状ソケット商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
ハンドリベットセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンドリベット(JTC3437)用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
スタードライバーセット
JTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 8PCS ディープインパクトソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷8PCSセットセット内容6ポイント サイズ:30・32・34・35・36mm、12ポイント サイズ:30・32・36mmRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 10PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mm差込角(mm)12.7入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS 絶縁オフセットメガネレンチセット
JTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数8サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトリペアセット
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~RoHS指令(10物質対応)対応
14PCS オフセットクローフットレンチセット
JTC¥32,980税込¥36,2781個欠品中14pcsセットセット内容オフセットクローフットレンチ(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27mm)差込角(mm)9.5セット商品数14
絶縁ドライバーセット
JTC¥8,598税込¥9,4581個欠品中IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容マイナス(-):2.5×75L・4×100L・5.5×125L、プラス(+):6.5×150L・ PH0×60L・PH1×80L・PH2×100L・PH3×150LRoHS指令(10物質対応)対応
4PCS 絶縁プライヤーセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個欠品中IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー入組点数4RoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット
JTC¥7,398税込¥8,1381セット5日以内出荷ドアハンドルの脱着に必要です。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30軸径(Φmm)4、4、5、5、5、6"全長(mm)345、345、345、345、345、360質量(g)945グリップ径(Φmm)28、28、28、28、28、33材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
8PCS スイベルフレアナットレンチセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS ノンスリップドライバーセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285質量(g)1435グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35材質(軸)特殊合金鋼(S2)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)入組点数8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
12.7mm インパクトソケット(6ポイント)
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mmRoHS指令(10物質対応)対応
11PCS 絶縁オープンエンドレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数11サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
スタープラスドライバーセット
JTC¥7,798税込¥8,5781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容TS8×100L・TS9×100L・TS10H×100L・TS15H×125L・TS20H×125L・TS25H×125L・TS27H×150L・TS30H×150L・TS40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット
JTC¥12,900税込¥14,1901個5日以内出荷14PCSセットセット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 73PCSソケットコンビネーションセット
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 スタンダードソケット・インチスタンダードソケット・ディープソケット・スターソケット・ヘックスビットソケット・スターソケットビット・プラスビット・マイナスビット・エクステンションフレキシブルエクステンションバー・ユニバーサルジョイント・ドライバー・スライディングバー・ラチェット 各サイズセット商品数73
12.7mm 14PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mm差込角(mm)12.7入組点数14RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS ドライバーセット
JTC¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275質量(g)1340グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり