カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三和商工
  • 三和電気計器(159)
  • 三和コネクタ研究所(2)
  • 三和製作所(三和バイト)(120)
  • 三和スリッパ(21)
  • EX-DRY(三和)(31)
  • 三和[店舗什器・備品](460)
  • omron(オムロン)(1)
  • SANWA(三和電気工業)(22)
  • 三和[電気材料](4)
  • 三和化研工業(98)
  • 三和製作所(400)
  • 三和式ベンチレーター(95)
  • 三和精機製作所(72)
  • 三和体育製販(50)
  • 三和電子(24)
  • 三和化成(21)
  • 三和化工(20)
  • 三和研磨工業(18)
  • 三和通商(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三和」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ三和商工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD使用温度範囲(℃)100
リフォームフレキ用樹脂サドルバンド 三和商工リフォームフレキ用樹脂サドルバンド三和商工
57税込63
1個
当日出荷
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64寸法A(mm)20寸法B(mm)25寸法P(mm)46
樹脂サドル用台座 三和商工樹脂サドル用台座三和商工
35税込39
1個
当日出荷から13日以内出荷
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64寸法B(mm)25寸法P(mm)46
カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工カンタンフレキ SBFSシリーズ三和商工
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)100ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)【保温材内層】120寸法L(m)10被覆厚さ(mm)10
カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ 三和商工カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ三和商工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
使用温度範囲(℃)100
ガイドナットセット PK付 FKGN-13シリーズ 三和商工ガイドナットセット PK付 FKGN-13シリーズ三和商工
809税込890
1セット(2個)
当日出荷
UVカットリフォームフレキ用
材質黄銅(C3604BD)寸法L(mm)48六角対辺(mm)23寸法L1(mm)48寸法L2(mm)35
リフォームフレキ用サドル 三和商工リフォームフレキ用サドル三和商工
169税込186
1個
当日出荷
UVカットリフォームフレキ用
長さ(m)70寸法L(mm)70寸法d(mm)5寸法A(mm)20.5寸法B(mm)25寸法P(mm)50コード207-2451アズワン品番64-8661-98
UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ 三和商工UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ三和商工
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
材質SUS304、【被覆樹脂】PVC系TPE UVカット仕様使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40寸法P(mm)5ホース長さ(m)10寸法d(Φmm)13被覆外径(mm)20呼び径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16被覆厚さ(mm)2