絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

COMAU

COMAUのページです。COMAUは、安全保護具・作業服・安全靴などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MATE XT専用パーツ ハイジーンキット COMAUMATE XT専用パーツ ハイジーンキットCOMAU
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
MATE XT交換用布製サポートセットです。冷水(30度まで)で洗濯が可能です。MATE XTの布製サポートの交換に。
セット内容腰パッド x1、腰ベルトx左右各1、ナイロンアームサポート x左右各1、バックパネル x1、肩ベルトx左右各1材質ナイロン質量(kg)0.5アズワン品番65-1986-20メーカー商品コード257-7437
上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XT COMAU上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XTCOMAU
799,800税込879,780
1着
3日以内出荷
8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。
仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg種別上肢材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン肩幅(cm)25~55適応身長(cm)164~194アズワン品番65-1986-19メーカー商品コード257-7432