絞り込み
ブランド
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シーカプライマー 290DC
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,898税込¥4,2881本(250mL)6日以内出荷木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、色淡黄色透明主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
ハマタイト プライマー No.30
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,898税込¥3,1881缶(500mL)欠品中ウレタンシーリング材専用のプライマーです。仕様使用シーリング:sc-PU2NBタイプ1成分形乾燥時間(分)5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上主成分合成ゴム、合成樹脂外観淡黄色透明有効時間開栓後(不使用時密栓):当日内危険等級Ⅱ溶剤酢酸エチル危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mLホルムアルデヒド等級SIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
SC-PU2NB
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥14,980税込¥16,4781箱(6L×2缶)欠品中低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
シーカ 251用ハケ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(5本)3日以内出荷危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ブロンズ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ダークグレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293AHLQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥8,998税込¥9,8981丁5日以内出荷400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥299税込¥3291個(35g)4日以内出荷SC-PS2専用 硬化遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-MS2NB 遅延剤FP
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥299税込¥3291個(40g)4日以内出荷ハマタイト SC-MS2NBの遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-SR2カラー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥1,398税込¥1,5381個(230g)4日以内出荷SC-SR2専用カラー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR2
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥11,980税込¥13,1781缶(4L)4日以内出荷引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 ベース
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥14,980税込¥16,4781箱(4L×2セット)5日以内出荷各種外装仕上材との相性がよく、ノンブリードタイプです用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
高透明エポキシ注型樹脂 主剤 硬化剤セット
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷リバーテーブルの作成などに最適。透明性に優れており厚物注型に最適なエポキシ樹脂です。20℃の環境下で 45mm までの厚みを 1 回の注型で可能。自己脱泡性、耐UV性能に優れています。用途リバーテーブルの作成、家具アート品、装飾品、各種アクセサリーセット内容主剤、硬化剤容量(kg)主剤:5、硬化剤:2.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7250mL危険物の性状非水溶性
シーカ 251用ハケ 5本入
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,500税込¥3,8501袋(5本)6日以内出荷シーカフレックス251用ハケ仕様●1袋(5本入)アズワン品番65-8310-78危険物の類別非危険物
シーカフレックス
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥13,880税込¥15,2681箱(10本)翌々日出荷高品質で形状保持性の良い多目的1成分形ポリウレタンシーリング材です。自動車補修 (CBR)における車内、車外のジョイント部について、高い接着強度での恒久的な弾性シールの施工に適しています。ポリウレタンテクノロジー。施工が容易。上塗り塗装が可能。サンディングが可能。非腐食性。低臭気。弾性体。様々な被着材に優れた接着性。仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.23 kg/l●形状保持性:良い●施工温度範囲:施工環境 5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):35 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):15 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):700 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7.5 N/mm●引張りせん断強度 (CQP046-1 / ISO 4587):1 MPa●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):9 ヵ月アズワン品番65-8310-80危険物の類別非危険物
シーカパワー 4720用 スタティックミキサー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥7,398税込¥8,1381袋(15本)6日以内出荷。4720用スタティックミキサーノズル危険物の類別非危険物
シーカ ウィングノズルセット 10本入
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,298税込¥3,6281袋(10本)6日以内出荷527AT用ノズルセット仕様●1袋(10本入)アズワン品番65-8310-83危険物の類別非危険物
ハマタイト プライマー NO.80
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,798税込¥3,0781缶(500mL)5日以内出荷SC-AU8専用プライマー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 遅延剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥359税込¥3951個(25mL)5日以内出荷SC-AU7専用遅延剤用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 添加剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥779税込¥8571個(100g)5日以内出荷SC-AU7専用添加剤用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥559税込¥6151個(190g)5日以内出荷SC-AU7専用トナー用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 促進剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥359税込¥3951個(25mL)5日以内出荷SC-AU7専用促進剤用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ジェットフローガン用エアーチューブ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥359税込¥3951個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称エアーチューブ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用スプレ-キャップ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称スプレーキャップ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用ミキシングノズル
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称ミキシングノズル危険物の類別非危険物
シーカ 529ATスプレーガン
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥39,980税込¥43,9781丁9日以内出荷シーカフレックス529ATカートリッジ専用(吹付けタイプ)危険物の類別非危険物
シーカ ジェットフローガン
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥89,980税込¥98,9781丁9日以内出荷ユニパック専用 シーカフレックス529AT(吹付、ビード) シーカフレックス251(ビード)危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293CHQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293IHQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥11,980税込¥13,1781丁9日以内出荷310mLカートリッジ用 高粘度用危険物の類別非危険物
シーカパワー4720用 スタティックミキサー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥6,998税込¥7,6981袋(15本)9日以内出荷4720用スタティックミキサーノズルタイプノズル危険物の類別非危険物
シーカフレックス 252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥64,980税込¥71,4781箱(400mL×20本)9日以内出荷糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A色グレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥53,980税込¥59,3781箱(400mL×20本)9日以内出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
シーカフレックス 291
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥24,980税込¥27,4781ケース(310mL×12本)3日以内出荷●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 ●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 ●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。用途船舶用途向けに仕様カートリッジ色ホワイト仕様(適合温度範囲℃)-50~90主成分1成分形ポリウレタン伸び(%)500(破断時)引張強度(MPa)1.8収縮率(%)5施工温度(℃)外気温5~40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類引裂強度(N/mm)6