カテゴリ

  • 鈑金・塗装(6)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
  • モノタロウ(1)
  • 信越化学工業(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セメダイン(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • IXYS(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(1)
  • ブラスト興業(1)
  • 丸山化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sikaflex scr」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス227

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
    種類シール剤
  • シーカフレックス252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス252J

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
    用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
  • シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 221

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(310mL)
    当日出荷
    1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
    用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1箱(300mL×5本)
    7日以内出荷
    低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
    ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
  • シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,198税込2,418
    1個(400mL)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
    主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカフレックス 529 Evolution シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 529 Evolution

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,798税込3,078
    1本(290mL)
    当日出荷
    Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
    仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカーオーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
  • シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。
    仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管アズワン品番67-5200-98危険物の類別非危険物
  • シーカ スプリングガン シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ スプリングガン

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス SF-291

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(310mL)
    5日以内出荷
    船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
    用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6