カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • insta360
  • SMC(50)
  • コクヨ(19)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱電機(3)
  • Yamato(大和製衡)(3)
  • M&H(3)
  • 光興業(3)
  • タンガロイ(2)
  • アサヒAV(2)
  • ECLIPSE(イクリプス)(2)
  • CKD(1)
  • ホンダ(1)
  • ENDY(1)
  • ワダコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avn」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ヘルメットカメラマウント insta360

    安全ヘルメットカメラマウント

    insta360
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    360度カメラを安全ヘルメットにしっかり固定できる専用マウントです。頑丈なアルミニウム合金製で軽量かつ耐久性に優れ、アウトドアや工事現場など過酷な環境でも安心して使用できます。カーブした粘着ベースが多くのヘルメット形状にフィットし、安定した水平マウントを実現。超強力マグネットによる着脱式設計で、素早くセットアップできるのも魅力です。さらに、セーフティテザー付きで落下防止対策も万全。1/4インチネジと調整可能なネジ位置により、X3やX4などInsta360の主要モデルに対応しています。防振シリコンパッドも搭載されており、滑らかな映像撮影が可能です。
    付属品粘着ベース、安全ヘルメットカメラマウント、セーフティテザー、六角レンチ材質アルミニウム、シリコン寸法(mm)85×47×69質量(g)156適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
  • ミニパワーハンドル insta360

    ミニパワーハンドル

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    撮影中の電源問題を解決しながら、手持ち撮影と固定撮影を1本でこなす多機能グリップ型アクセサリーです。4900mAhの大容量バッテリーを内蔵し、Ace Pro 2 や GO Ultra など対応カメラを充電しながら撮影できるため、長時間のVlog撮影や外ロケでも撮り逃しを防ぎます。USB?C接続でワンタッチ操作にも対応し、カメラを直接制御して即録画を開始でます。ハンドル底部には内蔵三脚が折りたたまれており、開くだけでデスクトップスタンドに早変わり。配信や固定アングルの撮影にもスムーズに移行できます。さらに、1/4インチマウントや3プロング対応で、さまざまなアクセサリーとの組み合わせが可能。持ち運び可能な充電ハブとしても活用でき、遠征撮影や旅行時にも便利です。
    セット内容ミニパワーハンドル、USB-C充電ケーブル、3プロング-1/4”変換アダプター、つまみネジ(短)、つまみネジ(長)、リストストラップ対応製品GO Ultra、Ace Pro 2材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)108×34質量(g)200温度(℃)充電:0~45バッテリー容量:4900mAh、電力量:17.52Wh、入力:5V 2A / 9V 2A、出力:5V 2.4A / 9V 2.22A動作温度(℃)ー10~55保管温度(℃)ー20~45
  • Snap 自撮りモニター insta360

    Snap 自撮りモニター

    insta360
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    スマートフォンやアクションカメラでの自撮り撮影を、より快適にするためのコンパクトな外付けモニターです。本体をカメラ側に装着することで、背面カメラ使用時でも自分の写りや構図を確認しながら撮影でき、VlogやSNS用動画、集合写真などで特に活躍します。スリムで軽量な設計のため携帯性に優れ、外出先や旅行、日常の撮影にも手軽に持ち運べます。操作はシンプルで直感的に使えるため、機械が苦手な方でも安心です。表情やフレーミングの微調整がしやすく、撮り直しの手間を減らせるのも大きな魅力。自撮りのクオリティを手軽に高めたい方におすすめのアイテムです。
    その他●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●画素密度:267 ppi●画面の明るさ:550nits●電源出力ポート:USB-Cセット内容Insta360 Snap 自撮りモニター、マグネットリング、クイックスタートガイド、取扱説明書,シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル寸法(mm)100×60×7.3ブラック質量(g)75.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38マイクロホン3端末互換:iOS端末解像度画面:480 × 800 pixels保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45充電時間(分)47(30W急速充電アダプター使用時)ホワイトバランスオート、2000-10000K記録ファイル形式音声:48kHz, 16bit, AAC動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)1800画面サイズ88.9mm(3.5インチ)シャッタースピード写真:1/8000~120秒素材プラスチック、人工皮革プロトコル映像:USB-C 映像出力 (DP Alt Mode対応)防水性潜水ケースなし:12mBluetoothBLE 5.2音声風切り音低減、ボイス強調、ステレオWi-Fi2.4GHz、5GHz駆動時間(分)180ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。リフレッシュレート(Hz)画面:60デバイスBluetooth:バイク用BluetoothヘッドセットUSBUSB-C 3.0