Snap 自撮りモニター
スマートフォンやアクションカメラでの自撮り撮影を、より快適にするためのコンパクトな外付けモニターです。
本体をカメラ側に装着することで、背面カメラ使用時でも自分の写りや構図を確認しながら撮影でき、VlogやSNS用動画、集合写真などで特に活躍します。
スリムで軽量な設計のため携帯性に優れ、外出先や旅行、日常の撮影にも手軽に持ち運べます。
操作はシンプルで直感的に使えるため、機械が苦手な方でも安心です。
表情やフレーミングの微調整がしやすく、撮り直しの手間を減らせるのも大きな魅力。自撮りのクオリティを手軽に高めたい方におすすめのアイテムです。
- その他
- ●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●画素密度:267 ppi●画面の明るさ:550nits●電源出力ポート:USB-C
- セット内容
- Insta360 Snap 自撮りモニター、マグネットリング、クイックスタートガイド、取扱説明書,シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 100×60×7.3
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 75.5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 71.9×52.2×38
- マイクロホン
- 3
- 端末
- 互換:iOS端末
- 解像度
- 画面:480 × 800 pixels
- 保証期間
- 1年間
- 使用環境温度(℃)
- -20~45
- 充電時間(分)
- 47(30W急速充電アダプター使用時)
- ホワイトバランス
- オート、2000-10000K
- 記録ファイル形式
- 音声:48kHz, 16bit, AAC
- 動作温度(℃)
- ー20 ~ 40
- バッテリー容量(mAh)
- 1800
- 画面サイズ
- 88.9mm(3.5インチ)
- シャッタースピード
- 写真:1/8000~120秒
- 素材
- プラスチック、人工皮革
- プロトコル
- 映像:USB-C 映像出力 (DP Alt Mode対応)
- 防水性
- 潜水ケースなし:12m
- Bluetooth
- BLE 5.2
- 音声
- 風切り音低減、ボイス強調、ステレオ
- Wi-Fi
- 2.4GHz、5GHz
- 駆動時間(分)
- 180
- ストレージ
- 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
- リフレッシュレート(Hz)
- 画面:60
- デバイス
- Bluetooth:バイク用Bluetoothヘッドセット
- USB
- USB-C 3.0
- 内容量
- 1台
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ






























