カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- insta360
- BXカネシン(1)
- Calme(3)
- CKD(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(29)
- MAZDA(マツダ)(37)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(104)
- Suzhou Health Run New Material Technology(2)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- ぺんてる(アストラム)(25)
- アイリスオーヤマ(5)
- アルインコ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- タンガロイ(179)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「bxa」の検索結果
特価
関連キーワード

360度アクションカメラ Insta360 X6
insta360¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷Insta360 X6は、旅行やアウトドア、スポーツシーンの撮影はもちろん、Vlog制作やSNS投稿を楽しみたいクリエイターにもおすすめの最新360度アクションカメラです。360度全方位を一度に撮影できるため、撮影時に構図を気にする必要がなく、あとから自由にアングルを選択できるのが大きな魅力です。また、高画質な映像記録と強力な手ブレ補正により、自転車やバイク、登山など動きの多いシーンでも滑らかで臨場感あふれる映像を残せます。さらに、AIを活用した編集機能によって、初心者でも簡単に印象的な動画を作成可能。自撮り棒を映像から消す「見えない自撮り棒」機能を活用すれば、まるでドローンで撮影したかのようなダイナミックな映像表現も楽しめます。コンパクトで持ち運びやすく、旅行先やイベント、家族との思い出作りにも最適です。「普通のアクションカメラでは物足りない」「SNSで目を引く映像を撮りたい」「撮り逃しなく思い出を残したい」という方におすすめの一台。撮影から編集までをスマートにこなし、これまでにない没入感あふれる映像体験を実現する360度アクションカメラです。質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レンズ装着時:50.0×100.0×40.0、レンズ非装着時:50.0×100.0×26.4解像度【動画】[360度ビデオモード]8K:7680×3840@50/48/30/25/24fps、6K:6016×3008@60/50/48/30/25/24fps、4K: 3840×1920@100/60/50/48/30/25/24fps、【最大写真】[360度全景写真]1億2000万画素(2:1、15520×7760)、[フラット写真]4200万画素(1:1、6528×6528)焦点距離(mm)35mm判換算:7.78フォーマット形式【動画】フラットモード:MP4、360モード:INSV、【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG寸法(inch)【センサー】1/1.1絞りF2.0防水性20m防水BluetoothBLE 5.3画面仕様2.32インチOLEDスクリーンWi-FiWi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax
Insta360 X6 エクストリームバッテリー
insta360¥7,998税込¥8,7981個48日以内出荷Insta360 X6専用の大容量バッテリーです。長時間の撮影に対応し、4K・8K撮影や寒冷地での使用時でも安定した電力供給を実現。予備バッテリーとして携帯することで、アウトドアや旅行、スポーツ撮影でも安心して撮影を続けられます。仕様定格エネルギー:10.17Wh質量(g)44.5温度(℃)充電可能:0~40対応機種X6定格容量2600mAh公称電圧(V)3.91充電電圧(V)(制限)4.5動作温度(℃)-20~40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら