Insta360 X6 エクストリームバッテリー
Insta360 X6専用の大容量バッテリーです。
長時間の撮影に対応し、4K・8K撮影や寒冷地での使用時でも安定した電力供給を実現。
予備バッテリーとして携帯することで、アウトドアや旅行、スポーツ撮影でも安心して撮影を続けられます。
- 仕様
- 定格エネルギー:10.17Wh
- 質量(g)
- 44.5
- 温度(℃)
- 充電可能:0~40
- 対応機種
- X6
- 定格容量
- 2600mAh
- 公称電圧(V)
- 3.91
- 充電電圧(V)
- (制限)4.5
- 動作温度(℃)
- -20~40
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












