カテゴリ

  • 家電(2)
    • ビデオカメラ/アクションカメラ(2)
絞り込み
ブランド
  • insta360
  • マイゾックス(9)
  • CHINO(チノー)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • SPARKFUN(19)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • サン電子(2)
  • ALF(1)
  • 京セラ(1)
  • ホンダ(3)
  • サン電子(PC)(6)
  • スタッフ(5)
  • DJI(4)
  • CINELLI(4)
  • スズキ(3)
  • 日立産機システム(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • RS PRO(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gnss」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSアクション リモコン insta360GPSアクション リモコンinsta360
11,980税込13,178
1個
欠品中
Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
GPSプレビューリモコン insta360GPSプレビューリモコンinsta360
25,980税込28,578
1個
欠品中
GPSプレビューリモコン・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4対応製品Ace Pro、Ace直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21接続Bluetooth 5.0バッテリー950mAh使用環境温度(℃)-20℃~40℃環境温度範囲(℃)充電:0~40耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)2402-2480標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
レジ袋sss特集