カテゴリ

  • 家電(35)
絞り込み
ブランド
  • insta360
  • RS PRO(422)
  • MARWI(78)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(67)
  • 椿本チエイン(59)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
  • ダイヤトレンド(51)
  • POSH Faith(36)
  • PISCO(ピスコ)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • AFAM(アファム)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • omron(オムロン)(25)
  • brembo(24)
  • PMC(22)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • ATEN(19)
  • SMC(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-3」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超長い自撮り棒 insta360

    超長い自撮り棒

    insta360
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
    質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • 見えない自撮り棒+三脚 insta360

    見えない自撮り棒+三脚

    insta360
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
    材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 114cm見えない自撮り棒 insta360

    114cm見えない自撮り棒

    insta360
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェストストラップ insta360

    チェストストラップ

    insta360
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
    セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 見えないアクション自撮り棒 insta360

    見えないアクション自撮り棒

    insta360
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
    対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • バイク用U字ボルトマウント insta360

    バイク用U字ボルトマウント

    insta360
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
    セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金寸法(mm)96.5×51.5×57質量(g)201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能自撮り棒 insta360

    多機能自撮り棒

    insta360
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
    セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル粘着マウント insta360

    フレキシブル粘着マウント

    insta360
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
    セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドストラップ insta360

    ヘッドストラップ

    insta360
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
    セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPSアクション リモコン insta360

    GPSアクション リモコン

    insta360
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
    セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0

    insta360
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • アウトドア三脚 insta360

    アウトドア三脚

    insta360
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
    質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
  • 85cm 見えない自撮り棒 insta360

    85cm 見えない自撮り棒

    insta360
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
    セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自撮り棒リングマウント insta360

    自撮り棒リングマウント

    insta360
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
    セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三人称視点バックパックマウント insta360

    三人称視点バックパックマウント

    insta360
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    友達やドローンの手助けも必要なく壮大な三人称視点のショットが可能なバックパックマウント。両手を使って自由自在に冒険を満喫。高減衰設計とInsta360カメラのFlowState手ブレ補正との組み合わせで、スムーズなショットを実現します。
    セット内容バックパックマウントフレーム×1、バックパックストラップ×2、ウエストストラップ×2、炭素繊維ポール×1材質アルミ合金、ナイロン、カーボンファイバー対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ヘルメットカメラマウントベース insta360

    安全ヘルメットカメラマウントベース

    insta360
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    X5・X4・X3・ONE RS 1インチ360度版に対応した専用ベースで、安全ヘルメット用カメラマウントと組み合わせることで、ハンズフリーで360度全方位の映像撮影が可能になります。
    付属品粘着ベース適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
  • 振動吸収ダンパー insta360

    振動吸収ダンパー

    insta360
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    欠品中
    激しい振動によるカメラへの影響を大幅に軽減。独自の6軸スプリング構造により、振動減衰効果を最大発揮。洗練されたデザインと選び抜かれた素材を使用、純粋な機械構造を持つ金属製の外装部は、高い安定性と信頼性を実現。
    セット内容振動ダンパー×1、レンチ×1、取扱説明書×1寸法(mm)43×37×42質量(g)102(制限:250)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーテールマウント insta360

    モンキーテールマウント

    insta360
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。片手で握って自撮り棒としても使用可能。軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。
    材質アルミ合金、シリカゲル長さ(mm)500質量(g)128接続カメラ:1/4標準スクリューマウント対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X耐荷重(g)675RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用デュアル吸盤マウント insta360

    車載用デュアル吸盤マウント

    insta360
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    欠品中
    見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
    対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ヘルメットカメラマウント insta360

    安全ヘルメットカメラマウント

    insta360
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    360度カメラを安全ヘルメットにしっかり固定できる専用マウントです。頑丈なアルミニウム合金製で軽量かつ耐久性に優れ、アウトドアや工事現場など過酷な環境でも安心して使用できます。カーブした粘着ベースが多くのヘルメット形状にフィットし、安定した水平マウントを実現。超強力マグネットによる着脱式設計で、素早くセットアップできるのも魅力です。さらに、セーフティテザー付きで落下防止対策も万全。1/4インチネジと調整可能なネジ位置により、X3やX4などInsta360の主要モデルに対応しています。防振シリコンパッドも搭載されており、滑らかな映像撮影が可能です。
    付属品粘着ベース、安全ヘルメットカメラマウント、セーフティテザー、六角レンチ材質アルミニウム、シリコン寸法(mm)85×47×69質量(g)156適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
  • 三人称視点自転車用テールマウント insta360

    三人称視点自転車用テールマウント

    insta360
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!。調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。
    セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1材質アルミ合金ダイカスト長さ(mm)自撮り棒:180~700寸法(mm)サポート:120×66×58質量(g)サポート:138、自撮り棒:102対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動展開式三脚自撮り棒 insta360

    自動展開式三脚自撮り棒

    insta360
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    欠品中
    地面に置くだけで三脚が自動展開し、瞬時に撮影準備が整うため、スピーディーな撮影が可能。撮影の手間を大幅に軽減する革新的なアクセサリーです。最大1.1mまで伸びる自撮り棒は、ハイアングル撮影や広角構図に最適で、旅行やアウトドアでの使用にぴったりです。さらに、50cmまで伸びる頑丈な三角形ベースが風や振動に強く、安定した撮影をサポートします。汎用1/4インチねじ穴を備えており、Insta360シリーズをはじめ、さまざまなカメラやジンバルに対応可能。耐荷重850g、軽量設計(約376g)で持ち運びも快適です。
    付属品自動展開式三脚自撮り棒材質アルミニウム、プラスチック質量(g)376±5最大径(Φmm)500±20適合品番X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Ace Pro、Ace、GO 3、Flow、X3、ONE RS(ツイン/4K)耐荷重(g)850伸縮サイズ(mm)最大:1144±10、最小:347±2
  • 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360

    第三者視点自転車用ハンドルバーマウント

    insta360
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    ONE X2やONE RS/R (360度レンズ)と組み合わせて、三人称視点での撮影が可能、サイクリングを第三者視点で撮影するための究極ツールです。クイックリリース構造により、簡単に組み立て分解が可能です。 ユニバーサルアタッチメントでサイクルコンピューターやスマートフォンマウントなど、他のアクセサリーを取り付けることができます。
    セット内容ハンドルバーマウント×1、炭素繊維製延長ポール×1、サムスクリュー×1、ワッシャー×1、ワッシャー×1材質アルミ合金寸法(mm)100×80×90質量(g)ブラケット:149、カーボンファイバー製ポール:17対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応ポール長(mm)250
  • マンティスポッド Vlog用三脚 insta360

    マンティスポッド Vlog用三脚

    insta360
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    完璧な多目的Vlog用三脚です。多様な撮影方法(エクステンド、ロー三脚、三脚、マンティス、モバイルブイログ、ハンドヘルド、マンティスモードへ切り替えて)で、セットアップできます。三脚をあらゆる面に吊り下げ、360度回転させて撮影できます。マグネシウム構造により、耐久性と軽量化を実現。
    セット内容マンティスポッド×1、ベースプレート×1、ミニフォンホルダー×1、収納袋×1、ハンドストラップ×1材質マグネシウム、シリコーン寸法(mm)三脚昇降時の長さ:205、ロービューモード時の長さ:115、エクステンドモード時の長さ:325質量(g)262対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2.5まで
  • スキー撮影セット insta360

    スキー撮影セット

    insta360
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
    ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。
    セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自転車用ヘッドセット・キャップ・マウント insta360

    自転車用ヘッドセット・キャップ・マウント

    insta360
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    広角アングルのInsta360アクションカメラと一緒に使えば、没入感のある一人称視点映像を撮影。Insta360の360度アクションカメラとアクション見えない自撮り棒を使えば、不可能とも思える第三者視点での撮影が可能。必要なものがすべて揃っているので、自宅で簡単に取り付け。
    セット内容自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース、ユニバーサルストラップ、自転車用ヘッドセットスクリュー(20/30 mm)×2、L型六角レンチ(3/4/5 mm)×3、蝶ねじ、3-プロング-1/4インチアダプター、ダストキャップ×2、滑り止めリングセット×2、滑り止めリング ×4対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン、樹脂寸法(mm)74.17×74.12×53質量(g)(自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース)31、(ユニバーサルジョイント)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレットタイムコード insta360

    バレットタイムコード

    insta360
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ポケットサイズのバレットタイムアクセサリー。バレットタイムコードは、カメラを好きな方向に振ることができる手持ち・巻き取り式コードです。
    対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット顎マウント 2.0 insta360

    ヘルメット顎マウント 2.0

    insta360
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。
    セット内容ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)125×100×43質量(g)88
  • Ace Pro 2 / Ace Pro用縦横フレーム insta360

    Ace Pro 2 / Ace Pro用縦横フレーム

    insta360
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    カメラをしっかり保護しながら縦撮り・横撮りを瞬時に切り替えられる便利なマウントフレームです。フレーム側面と底部にクイックリリース対応のマウントポイントを搭載し、標準マウントにもクイックリリースマウントにも対応。撮影スタイルに合わせて自在に切り替えでき、Vlog・SNS縦動画撮影との相性も抜群です。軽量設計の中空フレームはフリップ式タッチスクリーンや充電端子へのアクセスを妨げず、装着したままほぼ全ての操作が可能。強力なバックル構造により、着脱が数秒で完了しつつ高い固定力を実現します。
    対応製品X5、X4、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、櫢脂、シリコン質量(g)250伸縮範囲(mm)最小:297、最大:1200耐荷重(g)最大:300
  • バレットタイム 自撮り棒2.0 insta360

    バレットタイム 自撮り棒2.0

    insta360
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 XシリーズやONEシリーズで迫力のバレットタイム撮影やドローン風の三人称視点ショットを実現するために最適化された専用自撮り棒です。軽く振るだけで映画のようなスローモーション円軌道撮影ができ、撮りたいモードに合わせてスムーズに切り替えができます。本製品は65°・75°・90°の3つの回転角度に対応し、シーンや被写体に合わせて最適な視界を確保可能。伸縮長は29.7~120cmで、コンパクトさとダイナミックな画角の両立が可能です。360度カメラ使用時には自撮り棒が映像から消えるため、まるでドローンで撮影したような空中視点が手軽に撮れます。
    セット内容ダイビングバディ、ウエイトプレートセット、水中用三脚、リストストラップ対応製品X5、X4、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、シリコン、銅、ステンレス銅、アルミニウム合金寸法(mm)160×92×41質量(g)ダイビングバディ:325.5、水中三脚:135.5
  • フレキシクリップ insta360

    フレキシクリップ

    insta360
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。
    セット内容フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)105×45×43質量(g)125±2
  • ペット用ハーネスマウント Lサイズ insta360

    ペット用ハーネスマウント Lサイズ

    insta360
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    愛犬・愛猫の視点でユニークな映像が撮影できる、大型ペット向けのアクションカメラ用ハーネスです。首元と背中の2カ所にカメラを取り付けられ、前方・後方どちらの視点も自在に撮影可能。広い視野が得られる延長サポートロッドや、激しい動きでもカメラを安定させる3プロングベースを備え、走り回るペットでもしっかり撮影できます。ハーネスは通気性のあるアウトドア素材で洗濯も可能、さらに調整式ストラップで19.3~27.2インチの首回り、22.8~39.4インチの胸回りにフィット。大型犬に最適な設計です。
    セット内容ペットハーネスマウント、背中用3プロング・ベース、ライディング・バック延長サポート・ロッド・ベース、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、つまみねじ×2、六角レンチ、アンチチルトアクセサリー対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質ナイロン、プラスチック、金属寸法(mm)背中用3プロングベース装着時:298×296×60、ライディングバック延長サポートロッドベース装着時:298×296×81質量(g)310
  • 車載用トリプル吸盤マウント insta360

    車載用トリプル吸盤マウント

    insta360
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    欠品中
    見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
    対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドマウントバンドル insta360

    ハンドマウントバンドル

    insta360
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    手や手首に装着して使えるフレキシブルなアクションマウント。アクションスポーツや別の視点での撮影に最適です。
    セット内容リストストラップ、ハンドストラップ、マウント、1/4サムスクリュー、1/4カメラマウントアダプター材質フランネル、マジックテープ質量(g)131(カメラを装着した場合:250)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応