フレキシクリップ
サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。
クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。
最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。
Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。
厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。
- セット内容
- フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ
- 対応製品
- X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版
- 材質
- プラスチック、シリコン、金属
- 寸法(mm)
- 105×45×43
- 質量(g)
- 125±2
- 内容量
- 1個
注意
※ボールソケットのレバーを締めたり緩めたりするには付属の六角レンチを使用します。※カメラが落下しないよう、ボールソケットをしっかりと固定します。
※フレキシクリップの耐荷重は250g です。
※フレキシクリップが取り付けできるサンバイザーの厚さは1
※運転中の視界を妨げないようにするため、フレキシクリップは助手席側のサンバイザーに取り付けることをお勧めします。
※直射日光下で使用する場合は、カメラのオーバーヒートを防ぐため、エアコンを入れたり窓を開けたりして、車内の温度が上がらないようにします。
※フレキシクリップをぐらついているサンバイザーに取り付けないでください。
※フレキシクリップは舗装路を走行する場合のみ使用してください。
※ドラレコ使用の場合はフロントガラスの上部20%以内に留める必要があります。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ
































