カテゴリ

  • 家電(66)
絞り込み
ブランド
  • insta360
  • モノタロウ(3)
  • 視覚デザイン研究所(143)
  • StarTech.com(63)
  • イワタ(ソフト)(60)
  • サンワサプライ(40)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • 変換名人(35)
  • カシムラ(30)
  • unitech(26)
  • エレコム(17)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](16)
  • ELPA(15)
  • オーム電機(15)
  • Canon(15)
  • ハンマーキャスター(12)
  • 日栄インテック(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • 白元アース(10)
  • MOTTERU(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sba」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Insta360 X5  標準レンズガード insta360

    Insta360 X5 標準レンズガード

    insta360
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外し
    セット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
  • X3 着脱式標準レンズガード insta360

    X3 着脱式標準レンズガード

    insta360
    3,298税込3,628
    1セット(2枚)
    当日出荷
    アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
    セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3プロング-1/4インチアダプター insta360

    3プロング-1/4インチアダプター

    insta360
    889税込978
    1個
    当日出荷
    カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
    セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)材質プラスチック、ステンレススチール保証期間3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 X5 収納ケース insta360

    Insta360 X5 収納ケース

    insta360
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き
    質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
  • Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360

    Insta360 X5 スクリーンプロテクター

    insta360
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製。タッチスクリーンの鮮明さと色を維持。プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現
    セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
  • X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360

    X5 / X4 Air クイックリリースマウント

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
    対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
  • Insta360 X4 / X5 レンズキャップ insta360

    Insta360 X4 / X5 レンズキャップ

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カメラのレンズを完全に保護。カメラを安全かつ安心して保管
    質量(g)29.3防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)56.4×53×49.5素材シリコン
  • X3 レンズキャップ insta360

    X3 レンズキャップ

    insta360
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
    セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1材質シリコン寸法(mm)52.51×49.89×44.47質量(g)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 Air プレミアムレンズガード insta360

    X4 Air プレミアムレンズガード

    insta360
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    欠品中
    X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • Insta360 X5 レンズ交換セット insta360

    Insta360 X5 レンズ交換セット

    insta360
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    外出先で簡単にInsta360 X5のアウターレンズを取り外し、交換できる便利なキット。レンズは完全に交換可能なので、不慮の破損を心配したり、修理を待つ必要がありません。Insta360 X5用純正交換レンズ1枚と、レンズ交換・クリーニング用のツールが付属
    セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース質量(g)6.81防塵防水性能IPX5サイズ(mm)25.3×25.3×6.25(1シート)素材ガラス、プラスチック、シリコーン
  • Insta360 X5 全天候型USB充電カバー insta360

    Insta360 X5 全天候型USB充電カバー

    insta360
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電。アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護。簡単に脱着可能。ツール不要
    質量(g)1.5防塵防水性能IPX5サイズ(mm)26.2×15.1×9.5素材プラスチック、シリコン
  • GO 3 / GO 3S クイックリーダー insta360

    GO 3 / GO 3S クイックリーダー

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • Insta360 X5 サーモグリップカバー insta360

    Insta360 X5 サーモグリップカバー

    insta360
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カメラを冷やし、より快適に撮影。風のない環境でカメラが静止している状態での使用を推奨。カメラの表面温度を下げ、より快適に撮影
    質量(g)10.4防塵防水性能IPX5サイズ(mm)126.4×47.7×27.7素材プラスチック、グラフェン
  • Insta360 X5 万能フレーム insta360

    Insta360 X5 万能フレーム

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フルメタル製フレームが全周囲を保護。耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現。クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備。プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える
    セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル質量(g)62.25防塵防水性能IPX5サイズ(mm)144.7×61.4×21.5素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
  • Insta360 X5 プレミアムレンズガード insta360

    Insta360 X5 プレミアムレンズガード

    insta360
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    プレミアム強化ガラスが、激しいアクティビティの衝撃や傷からX5のレンズを保護。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモードに設定を変更し、すぐに撮影できます。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しができます。
    セット内容プレミアムレンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
  • 自撮り棒リングマウント insta360

    自撮り棒リングマウント

    insta360
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
    セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360

    Insta360 X5 万能急速充電ケース

    insta360
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
    質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
  • Ace Pro 2 収納バッグ insta360

    Ace Pro 2 収納バッグ

    insta360
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    カメラとアクセサリーをぴったり収納できる成型デザインのバッグ。Insta360 Ace Pro 2/Ace Pro/Ace、バッテリー2個、アクセサリーシュー、クイックリリースマウント、急速充電ハブ、マイクアダプター、その他のアクセサリーを収納できます。
    寸法(mm)255×175×70質量(g)245.8対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
  • Insta360 X5 バッテリー insta360

    Insta360 X5 バッテリー

    insta360
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Insta360 X5 専用のバッテリー。2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能。-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能
    セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34
  • X4 Air 万能急速充電ケース insta360

    X4 Air 万能急速充電ケース

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
    仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
  • X3 万能フレーム insta360

    X3 万能フレーム

    insta360
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
    セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1寸法(mm)64×131×44.66質量(g)72.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 X5 USBカバー insta360

    Insta360 X5 USBカバー

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    X5 交換用USBカバー。カメラのUSB端子をほこりや湿気から守る
    質量(g)1.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)27.6×15×5.2素材プラスチック、シリコン
  • 自転車用ヘッドセット・キャップ・マウント insta360

    自転車用ヘッドセット・キャップ・マウント

    insta360
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    広角アングルのInsta360アクションカメラと一緒に使えば、没入感のある一人称視点映像を撮影。Insta360の360度アクションカメラとアクション見えない自撮り棒を使えば、不可能とも思える第三者視点での撮影が可能。必要なものがすべて揃っているので、自宅で簡単に取り付け。
    セット内容自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース、ユニバーサルストラップ、自転車用ヘッドセットスクリュー(20/30 mm)×2、L型六角レンチ(3/4/5 mm)×3、蝶ねじ、3-プロング-1/4インチアダプター、ダストキャップ×2、滑り止めリングセット×2、滑り止めリング ×4対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン、樹脂寸法(mm)74.17×74.12×53質量(g)(自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース)31、(ユニバーサルジョイント)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360

    GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
    付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
  • GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360

    GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。
    対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)57.6×30.2×19質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 着脱式プレミアムレンズガード insta360

    X3 着脱式プレミアムレンズガード

    insta360
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    insta360の360度カメラX3のレンズを衝撃や傷からしっかり守る高性能アクセサリーです。硬度10Hの強化ガラスを採用し、耐傷性に優れ、登山やアウトドアなど過酷な環境でも安心して撮影が可能です。高透過率の多層膜コーティングにより、装着時でもクリアで鮮明な映像を実現し、画質の劣化を最小限に抑えます。専用設計でレンズにぴったりフィットし、360度映像のスティッチングにも影響を与えにくいのが特徴です。さらに、磁石式で簡単に着脱できるため、撮影スタイルに応じて柔軟に使い分けられます。ただし、防水構造ではないため、水中や雨天での使用には注意が必要です。
    付属品プレミアムレンズガード×2、フロント・レンズ・ベース、リア・レンズ・ベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ×2、リアレンズ用両面テープ×2材質ガラス、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.65質量(g)4.2適合品番X3
  • GO 3S NDフィルターセット insta360

    GO 3S NDフィルターセット

    insta360
    9,498税込10,448
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
    セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター対応製品GO 3S材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン寸法(mm)20.7×20.7×4.1質量(g)1.5(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用デュアル吸盤マウント insta360

    車載用デュアル吸盤マウント

    insta360
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
    対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ace / Ace Pro Type-C - Type-C ケーブル insta360

    Ace / Ace Pro Type-C - Type-C ケーブル

    insta360
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    Ace / Ace Pro用 Type-C - Type-C ケーブル。・充電とデータ転送の両方に使用できます。・Ace Proと組み合わせれば急速充電が可能。わずか22分で80%、46分で100%充電。Aceと使用する場合、現在はAndroid携帯へのType-C接続には対応しておりません。
    対応製品Ace Pro、Ace長さ(cm)50保証期間1ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 Air 標準レンズガード insta360

    X4 Air 標準レンズガード

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • Insta360 X5 マイクアダプター insta360

    Insta360 X5 マイクアダプター

    insta360
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    カメラに外部マイクを追加して、プロレベルのオーディオを実現。Insta360 X5用に精密に設計され、360度映像で完全に見えなくなる。3.5mmミニプラグとUSB-C端子により、マイクの接続とカメラの充電を同時に。バックルデザインにより確実に装着でき簡単に取り付け/取り外し
    質量(g)8.5防塵防水性能IPX5サイズ(mm)28×15.5×25.75素材プラスチック
  • Ace Pro 潜水ケース insta360

    Ace Pro 潜水ケース

    insta360
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Ace Pro用の潜水ケース。・60m防水。・ガラスレンズを採用し、光学性能向上。・スライド式バックルデザインで、カメラを安全に保護
    セット内容潜水ケース、保護ポーチ、防曇シート×8、滑り止めリング×4対応製品Ace Pro質量(g)118保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用) insta360

    Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用)

    insta360
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    RΦDE Wireless GO/GO II/Me/Pro 専用設計でぴったりフィット。 軽量で耐久性のあるデザイン。マイクアダプターと併用すれば、360度撮影時にマイクが映像から見えなくなります。
    セット内容RΦDEコールドシュー、3.5mmオーディオケーブル (155mm ±10mm) 、ベルクロストラップ防塵防水性能IPX5
  • X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ insta360

    X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット
    7日以内出荷
    破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
    セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
  • X4 Air スクリーンプロテクター insta360

    X4 Air スクリーンプロテクター

    insta360
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    X4 Airのタッチスクリーンを傷や衝撃から守り、快適な操作性と高い透明度を維持するためのアクセサリーです。高強度ガラスで、落下や衝撃、傷からディスプレイをしっかり保護。透過率90%以上で、画面の明るさや色再現性を損なわずクリアな表示を実現しています。なめらかな2.5Dラウンドエッジ加工で端までぴったりフィットし、シルクのような手触りで快適な操作感。クリーニングワイプ、クロス、ダストリムーバーステッカー、位置合わせツールなどが同梱され、初心者でも気泡なく貼り付け可能です。
    付属品スクリーンプロテクター、フィルムリムーバースティック、プロテクター取り付けキット(画面クリーニングワイプ、画面クロス、ダストリムーバーステッカー)対象機種X4 Air材質強化ガラス、固形接着剤寸法(mm)37×52×0.4質量(g)1.7
  • Ace Pro USBカバー insta360

    Ace Pro USBカバー

    insta360
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Ace Pro用のUSBカバー。・USBポートをほこりや湿気から守る交換用カバー
    対応製品Ace ProRoHS指令(10物質対応)対応
  • Ace Pro NDフィルターセット insta360

    Ace Pro NDフィルターセット

    insta360
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Ace Pro用の潜水ケース。・ND8、ND16、ND32、PLフィルターが付属し、4段階の減光が可能。
    セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、PLフィルター対応製品Ace Pro材質アルミニウム、ガラス、シリコン寸法(mm)44×44×5.1質量(g)10.7(単品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 マイクアダプター(縦型) insta360

    X3 マイクアダプター(縦型)

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    カメラ用外部マイクアダプター。Insta360 X3用に設計されており、360度で撮影してInsta360アプリにアップロードすると、全く見えなくなります。Type-Cと3.5mmオーディオポートを搭載しているので、マイクを接続したままInsta360 X3の充電が可能です。バックルデザインにより、確実な接続と便利な組み立て/分解が可能です。
    寸法(mm)30.4×14.2×26.5質量(g)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 Air 収納ケース insta360

    X4 Air 収納ケース

    insta360
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
    対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270