X5 / X4 Air クイックリリースマウント
Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。
1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。
本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
- 対応製品
- X5、X4 Air
- 材質
- ステンレススチール、シリコン
- 寸法(mm)
- 40.8×20.8×10.5
- 質量(g)
- 27.5
- 内容量
- 1個
注意
※確実に取り付けるため、クイックリリースマウントは図の方向にのみ取り付けます。逆向きに取り付けると磁石が反発します。※使用する前に、クイックリリースマウントがカメラにしっかりと取り付けられ、スライドロックがロック位置にあり、オレンジ色の表示マークが完全に見えていることを確認します。
※クイックリリースマウントは、ロードサイクリングやオフロード走行など、振動の激しいスポーツやアクティビティでは使用しないでください。カメラが落下して損傷する恐れがあります。
※クイックリリースマウントを他のアクセサリーに接続する際は、アクセサリーやカメラの損傷を防ぐため、カメラをしっかりと固定してください。
※クイックリリースマウントは磁石を内蔵します。干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器からは離してご使用ください。
※クイックリリースマウントを海水で使用した後は、真水ですすぎ、余分な水気を振り落とします。腐食などの不可逆的な損傷を防ぐため、保管前に完全に自然乾燥させます。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ
































