カテゴリ
- 家電(1)
- アクションカメラ(1)
絞り込み
ブランド
- insta360
- RICOH(リコー)(17)
- メディアカバーマーケット(7)
- コダック(1)
- コミネ(9)
- RS PRO(269)
- SPARKFUN(156)
- MB Wear(80)
- KEMET(44)
- MARWI(22)
- NSK(日本精工)(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 三菱ふそう(14)
- VISHAY(13)
- KOA(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- APEM(9)
- Seeed Studio(9)
- AMPHENOL(7)
- ブランドをもっと見る
録画時間
- その他(1)
対応メモリーカード
- SD(1)
保護等級
- IPX8(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「theta」の検索結果

360度アクションカメラ Insta360 X3
insta360¥51,980税込¥57,1781個当日出荷X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。