カテゴリ

  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • MAGICSHINE
  • Seeed Studio(197)
  • Canon(5)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • Xiaomi(4)
  • EdelWorks(2)
  • コミネ(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • Raise3D(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • M5Stack(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seeed」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED MAGICSHINE

    テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED

    MAGICSHINE
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    用途最大ルーメン: 30LM。最大照射:800m。最大ランタイム:87時間。バッテリー容量:3.7V 330mAh。充電器:USB-C。自動調光対応。低電力モード:サポート。 防水:IPX6。充電時間:2時間(5V/1A)。バッテリー電源:3.7V 330mAh。重さ:18g(バッテリーを含む)。寸法:40×14×23.5mm。本体材質:プラスチック。取り付けシステム:Oリングマウント
  • ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0

    MAGICSHINE
    5,698税込6,268
    1セット
    16日以内出荷
    フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセット。コンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン。夜間走行に必須の前後ライトを1セットで。IPX6防水で突然の雨にも安心。バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き。フロント200lm+リア20lmのバランス設計。ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単。充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減。シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯。MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策に。クロスバイクやロードバイクのデイリーユースに。雨天や薄暮時の視認性確保に。初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして
    用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書。フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)。点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)。バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)。使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間。防水性能 IPX6(耐水性能)。取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)。本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
関連キーワード
自転車用ライトカテゴリ