MAGICSHINE
テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED
用途
最大ルーメン: 30LM
最大照射:800m
最大ランタイム:87時間
バッテリー容量:3.7V 330mAh
充電器:USB-C
自動調光対応
低電力モード:サポート
防水:IPX6
充電時間:2時間(5V/1A)
バッテリー電源:3.7V 330mAh
重さ:18g(バッテリーを含む)
寸法:40×14×23.5mm
本体材質:プラスチック
取り付けシステム:Oリングマウント
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79842029
SEEMEE 30 TL V2.0 RED
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください