ベストアンサー

ベストアンサーのページです。ベストアンサーは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8 ベストアンサーグリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8ベストアンサー(9件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。危険物の類別非危険物
猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器 ベストアンサー猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器ベストアンサー(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個(1個)ほか
3日以内出荷
2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)騒音値(dB)90~110バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)防水保護等級IPX4感知距離(m)約8 / 110°/ 水平本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
柔らかく冷たくない ソフト珪藻土バスマット ベストアンサー柔らかく冷たくない ソフト珪藻土バスマットベストアンサー
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
ソフトタイプでさわり心地も収納面も洗いやすさも抜群です!国内機関で成分検査済み珪藻土バスマット
用途お風呂バスマット材質ポリウレタン・ポリエステル・珪藻土・ナチュラルゴム・炭酸カルシウム厚さ(mm)5保証期間初期不良のみ(商品到着から2週間以内)
防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158ベストアンサー
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!
用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容フルHDモニター,カメラ×4,LANケーブル×1,操作マウス,カメラ留めネジ4台分形状ボックス寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172質量(g)カメラ 約350 モニター 約870電源DC12V 1A保護等級IP65有効画素数2880×1620 5MP 500万画素インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax保証期間1年間液晶モニター10.1インチ動作湿度(%)80以下セキュリティWEP/WPA/WPA2映像圧縮方式H.265通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)動作温度範囲(℃)-10~40カメラ登録数最大台数:10台
猫よけ 超音波撃退器 ベストアンサー猫よけ 超音波撃退器ベストアンサー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75支柱の高さ(mm)約240防水保護等級IPX4対象動物ネコ感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
お助けハンド 磁石付き life-113 ベストアンサーお助けハンド 磁石付き life-113ベストアンサー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。
材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3
防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB ベストアンサー防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dBベストアンサー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11保証期間ご購入から2週間素材ABS音量(dB)130感知距離(m)【リモコン】1.5
防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/テスト電池質量(g)45電源LR44×3寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14保証期間ご購入日から2週間素材ABS音量(dB)130
釘なしあと付け引き出し ベストアンサー釘なしあと付け引き出しベストアンサー
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
デスク下スペースを有効活用デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。工具不要で取り付け簡単付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。収納力もバッチリ引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに材質ABS、PS質量(g)約252耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)
マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン ベストアンサーマガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴンベストアンサー
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
【大容量収納】おしゃれでスリムながら大容量のマガジンラックです。キャスター付きのワゴンタイプで移動もラクラク。上段には雑貨屋や文具など様々な小物を収納できます。【段数を簡単変更】本立てと小物入れは取り外し可能ですので、お好みの高さに合わせて段数を調整できます。
用途オシャレでスリムながら大容量のマガジンラック材質PP、PS保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ棚段数(段)6
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイトベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ホワイト質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動ベストアンサー
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
【特殊技術で簡単操作】レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
用途自動車や建設機械、工業機械などセット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種材質ステンレス鋼、アルミニウム合金容量(mL)(約)400適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29本体質量(kg)(約)1.5保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応吐出量(mL/ストローク)(約)1.5充填方法カートリッジ式危険物の類別非危険物本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラック ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラックベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ブラック質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
室内用 見守りカメラ life-131 ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131ベストアンサー
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
【広範囲を見守る355°回転カメラ】水平約355°・垂直約90°の可動範囲で、部屋のすみずみまでしっかり監視。見たい方向をスマホ操作で自由に動かせるため、死角の少ない見守りが可能です。【動体検知&アラーム通知】動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンに通知を送信。不審な動きやペットの様子をリアルタイムで確認できます。【双方向通話機能】マイクとスピーカーを内蔵しているため、外出先からでも会話が可能。ペットに声をかけたり、家族と通話したりと便利に使えます。【かんたん設置】電源に繋ぐ、アプリをダウンロードする、日本語取扱説明書に沿って接続。置くだけの簡単設置です。【暗視機能で夜間も安心】暗い場所でも赤外線ナイトビジョンでクリアに撮影。夜間の防犯やペットの見守りにも活躍します。
ホワイト質量(g)1.8電源DC 5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11.5×7.5×7.5角度調整範囲左右355度/上下90度調整可能解像度最大3MP(2304×1296)Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)対応microSDカード32GB~128GB クラス10以上
メッセージボード 木 丸 横長 ベストアンサーメッセージボード 木 丸 横長ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約203保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横15×約10
メッセージボード 白 丸 丸 ベストアンサーメッセージボード 白 丸 丸ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約76保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横9.2×約14
メッセージボード 白 丸 猫 ベストアンサーメッセージボード 白 丸 猫ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約76保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横12.4×約12.2
メッセージボード 木 丸 ハート ベストアンサーメッセージボード 木 丸 ハートベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約203保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横13.4×約12
メッセージボード 白 丸 ハート ベストアンサーメッセージボード 白 丸 ハートベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約76保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横13.4×約12
メッセージボード 木 四角 縦長 ベストアンサーメッセージボード 木 四角 縦長ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横12×約16
メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサーメッセージボード 木 四角 猫ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横12.4×約12.2
メッセージボード 木 四角 ハート ベストアンサーメッセージボード 木 四角 ハートベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横13.4×約12
メッセージボード 木 丸 猫 ベストアンサーメッセージボード 木 丸 猫ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約203保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横12.4×約12.2
メッセージボード 木 四角 横長 ベストアンサーメッセージボード 木 四角 横長ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横15×約10
メッセージボード 白 丸 縦長 ベストアンサーメッセージボード 白 丸 縦長ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約76保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横12×約16
メッセージボード 白 丸 横長 ベストアンサーメッセージボード 白 丸 横長ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約76保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横15×約10
メッセージボード 木 四角 丸 ベストアンサーメッセージボード 木 四角 丸ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横9.2×約14
メッセージボード 木 丸 丸 ベストアンサーメッセージボード 木 丸 丸ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約203保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横9.2×約14
メッセージボード 木 丸 縦長 ベストアンサーメッセージボード 木 丸 縦長ベストアンサー
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。
セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約203保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横12×約16