カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(25)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(140)
  • 農業資材・園芸用品(14,627)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(101)
  • 以上(113)
  • 以上(115)
  • 以上(119)
価格
  • 1,500円以下(7,428)
  • 1,500-10,000円(4,918)
  • 10,000-50,000円(2,601)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
14,794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ AY 120MM スバルスイッチ AY 120MMスバル(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ 防水パッキンミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
スプライス ミネベアコネクト(旧住鉱テック)スプライスミネベアコネクト(旧住鉱テック)(13件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
(064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル(064)フュエルストレーナ,STD EY21スバル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル(206)F.チャンバーパッキンB181/04スバル(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
(270)スパイラルスプリング スバル(270)スパイラルスプリングスバル(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マフラーガスケット(AG) スバルマフラーガスケット(AG)スバル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
(16546)エレメント,エア クリーナ スバル(16546)エレメント,エア クリーナスバル(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
平型端子250型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子250型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
(20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 1(インシューレター)スバル
149税込164
1個
当日出荷
エアクリーナ スバルエアクリーナスバル(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(253)ロツド スプリング スバル(253)ロツド スプリングスバル(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
(20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 2(インシューレター)スバル
119税込131
1個
当日出荷
(234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル(234)エレメント SET サイクロン-エントツスバル(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
(207)エレメント セット 224、246 スバル(207)エレメント セット 224、246スバル(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
(214)パッキン スバル(214)パッキンスバル(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
平型端子187 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子187ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
タイプメス適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
(043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル(043)フューエルタンクキャップCP EY08スバル(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
(263)クリーナエレメントCPID NOツキRM スバル(263)クリーナエレメントCPID NOツキRMスバル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SETスバル
42税込46
1個
当日出荷
(236)パッキン 826-42001 スバル(236)パッキン 826-42001スバル(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(277)ガバナスプリング 60HZ スバル(277)ガバナスプリング 60HZスバル(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
(277)カップ スバル(277)カップスバル(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
クランクケース スバルクランクケーススバル(4件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から16日以内出荷
図面番号を参照してください。
...