カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl07d03m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
関連キーワード
cl072d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cl072d