平型端子350型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)当日出荷
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
平型端子250型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
平型端子187ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)当日出荷
タイプメス適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子(187型)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)当日出荷
確実な電線の接続に。
用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
CJ01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥6,398~税込¥7,038~特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
CJ01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥12,980~税込¥14,278~特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
引抜治具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)当日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
CL07A 中継用防水コネクタミネベアコネクト(旧住鉱テック)当日出荷
極数2ピッチ(mm)5.0×5.9定格電圧(V)300定格電流(A)5耐電圧AC1700接触抵抗(mΩ)10絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき材質ワイヤー、シール:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシミネベアコネクト(旧住鉱テック)当日出荷
タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
防水栓ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥6,498~税込¥7,148~
1パック(500個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。使用温度範囲(℃)-40~105
OTP ファストン端子205型メス 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)7日以内出荷
ファストン端子205型メス
仕様●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-97
OTP ファストン端子100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)欠品中
ファストン端子250型メス(単極用)。
仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-49
OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)10日以内出荷
ファストン端子110型メス(多極用)
仕様●適合端子:2011011-2M●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-93
CE01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥13,980~税込¥15,378~
1パック(4000個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)7日以内出荷
ファストン端子110型メス(単極用)
仕様●連合端子:211021-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-95
OTP ファストン端子110型オス 多極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)7日以内出荷
ファストン端子110型オス(多極用)
仕様●適合端子:211012-2M●適合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-92
OTP ファストン端子187型メス 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)翌々日出荷
ファストン端子187型メス
仕様●適合端子:187型のタブ端子●適合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:4.96mm●適合タブ厚:0.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-96
CE01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥14,980~税込¥16,478~
1パック(4000個)ほか
欠品中
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
手動結線工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)翌々日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
OTP ファストン端子110型オス 単極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)7日以内出荷
ファストン端子110型オス(単極用)
仕様●適合端子:211022-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-94
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥28,980~税込¥31,878~
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥19,980~税込¥21,978~
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1
OTP ファストン端子100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)10日以内出荷
ファストン端子250型メス(多極用)。
仕様●適合端子:225011-2M●適合電線径:0.5~2.0SQ●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-47
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥189,800税込¥208,780
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)53幅(mm)26.5高さ(mm)11.2質量(g)4025極数2使用温度範囲(℃)-40~105
圧着工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)63日以内出荷
試作・補修用の手動工具です。
質量(g)400適合電線範囲 AWG(#)20~28
コネクタ・コネクタ付ケーブルミネベアコネクト(旧住鉱テック)欠品中
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥229,800税込¥252,780
1パック(500個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。極数2使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2
CJ01シリーズ用手動結線工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)33日以内出荷
CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥25,980税込¥28,578
1パック(100個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番208-2131長さ(mm)45幅(mm)17.5色黒高さ(mm)11.4質量(g)1152.3極数3使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥54,980税込¥60,478
1パック(500個)
60日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16