富士製砥

富士製砥のページです。富士製砥は、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石”スーパーつるぎ” 富士製砥切断砥石”スーパーつるぎ”富士製砥
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現
用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。トラスコ品番195-0449粒度(#)36砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット 富士製砥ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット富士製砥
39,980税込43,978
1台
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
グリーンスター 100×3×15 富士製砥グリーンスター 100×3×15富士製砥
4,598税込5,058
1箱(25枚)
当日出荷
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
グリーンスター 100×6×15 富士製砥グリーンスター 100×6×15富士製砥
4,898税込5,388
1箱(25枚)
当日出荷
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。トラスコ品番272-3348粒度(#)36厚さ(mm)6砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
俺のカーブソー(5枚入) 富士製砥俺のカーブソー(5枚入)富士製砥
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
多用途。本物の切れ味。耐久性。
用途ステンレス・鉄工用(管材・板材)ステンレス材(2.5mm以下)軟鋼材非鉄金属板材塩ビ樹脂鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
俺のサポーター腰 首セット WAシリーズ 富士製砥俺のサポーター腰 首セット WAシリーズ富士製砥
13,980税込15,378
1式
8日以内出荷
腰サポーターと首サポーターのセット品です。、装着すれば即実感、『腰』…腰椎から骨盤まで強力サポート!自発熱パッドぬくもり血行促進!、腰を強力サポート。ぴったりフィットする3Dアーチ設計。2種類のボーンでしっかり腰を支える。金属ボーン⇒腰椎固定、筋肉の負担軽減。樹脂ボーン⇒日常保護、腰をしなやかに保護。、ホールド&加圧。2重加圧で腰への負担を軽減する。幅広で腰全体をしっかり固定!腰椎から骨盤までをカバーし、よい姿勢をキープ。、自発熱パッド効果抜群。トルマリン+健康磁石6個。、季節に合わせてお好みで。2種類のパッドで保温と発熱、血液の循環を改善!パッドなしでも腰回りをサポート。『コーラルフリースパッド』…腰を冷やしたくない方。『自発熱パッド』…温灸+磁石。発熱効果抜群。、『首』…高密度トルマリンで血流UP!磁石でツボを刺激し代謝を促進!、速暖、首元を暖かく快適に!自発熱:トルマリン&ゲルマニウム&竹炭&サーマル。磁気:ツボに合わせた5個の内蔵磁石。保温:4層構造でも軽くて薄い。マイナスイオンと遠赤外線で暖かい!、高密度トルマリン&健康磁石。腰椎ツボを健康磁石で刺激。代謝の促進。高密度のトルマリンで大量のマイナスイオンと遠赤外線を放出。、ワンタッチ強力マジックテープ。着用しやすく自在に調整できます。、こだわりをもった逸品。人間工学に基づいた設計で細部までこだわりました。
高速チップソー 富士製砥高速チップソー富士製砥
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。 超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。 特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。 丸のこ・防塵カッター用。 鉄・ステンレス用。 アングル用。 電線管用。 チャンネル鋼用。 金属サイディング用。 デッキプレート用。 丸・角パイプ用。 アルミサッシ用。 ライニング鋼管用。 サーメットチップソーさくらKタイプのシリーズ画像です。
仕様●タイプ:さくらKタイプ●外径(mm):165●厚さ(mm):1.6●穴径(mm):20●刃数:40●最高使用回転速度(min-1(rpm)):8500アズワン品番68-0497-47
スターフレックス 100×2×15 富士製砥スターフレックス 100×2×15富士製砥
4,998税込5,498
1箱(30枚)
当日出荷
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用 富士製砥切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用富士製砥
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。トラスコ品番393-6538粒度(#)36砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)106刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石”つるぎ” 富士製砥切断砥石”つるぎ”富士製砥
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)富士製砥
2,298税込2,528
1箱(5枚)
当日出荷
バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーブラシ 富士製砥ハイパワーブラシ富士製砥
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ワイヤーの材質であるハイカーボンスチールは効率よく作業して頂けるよう抗張ワイヤーを採用させて頂きました。
仕様●外径(Φm/m):65●アーバーホール(m/m):M10/1.5●線径(Φm/m):0.35●トリム長(Φm/m):L=20●最大安全回転数(min[[-の1乗]]):12500●ワイヤー材質:ハイカーボンスチール ヒネリタイプアズワン品番65-9561-11
60mmナミ ナット付 ワイヤブラシ 富士製砥60mmナミ ナット付 ワイヤブラシ富士製砥
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ナット付
仕様●穴径(mm):10●線:波外径(Φmm)60アズワン品番65-9561-12
ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット 富士製砥ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット富士製砥
39,980税込43,978
1台
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
ステンレス製万能バサミ 富士製砥ステンレス製万能バサミ富士製砥
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
職人がつくる伝統の一品、三条鍛冶屋の粋をいまに伝える。ステンレス製で錆に強く水洗い可能です。すべて金属なので煮沸消毒ができます。外して洗うことができるので衛生的です。鋏全体に黒染加工を施し、引き締まった印象を持たせています。【用途】栓を抜く。フタを回す。缶のフタを開ける。包装材を切る。
仕様質量(g):160 材質:DSR1K6(刃部)/SUS410(握部)アズワン品番65-3661-70繰り返し・詰め替え対応
PCMパワークールベストⅢ 富士製砥PCMパワークールベストⅢ富士製砥
24,980税込27,478
1着
3日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!!材質PCM質量(kg)約1.6サイズフリーサイズ使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ 富士製砥出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ富士製砥
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。
電源周波数(Hz)400
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ富士製砥
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)
インバータ電源装置 400Hz 富士製砥インバータ電源装置 400Hz富士製砥
229,800税込252,780
1台
当日出荷
従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)グラインダON時のソフトスタート機能付き。グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。
仕様【許容変動(入力)】±10%以下質量(kg)8電流(A)17.5電源(V)交流3相200(50/60Hz)制御方式正弦波PWM方式出力電圧(V)200(入力電圧比例対応)容量(kVA)【インバータ】7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×214×239出力周波数(Hz)400保護装置過電流、欠相、入力電圧保護等設置場所屋内のみ(扮座等なき環境)周囲温度(℃)-10~40アズワン品番65-0558-90周囲湿度(%)90以下(結露のないこと)
俺のクールタオル WAシリーズ 富士製砥俺のクールタオル WAシリーズ富士製砥
529税込582
1個
当日出荷
お手軽な熱中症対策グッズです。タオルは水や汗に濡れるとひんやり冷たくなります。触り心地がサラサラしており水や汗を素早く吸収拡散されます。抗菌・防臭加工で清潔に利用できます。洗濯機で洗濯が可能です。濡れた状態でタオルを振ると何度でも冷たくなります。【用途】お出かけやスポーツでの熱中症対策に。仕事や家事でもひんやりと気持ちよくお使いいただけます。
寸法(mm)【タオル】300×900、【ボトル】69×170タイプ気化熱効果タイプアズワン品番64-5212-78
俺のGEL腰まくら 富士製砥俺のGEL腰まくら富士製砥
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
二重構造ゲルクッション人間工学に基づいた設計で、腰の負担を有効的に減らします。ゲル素材の200個減圧格子が並んでおり、長座しても体にかかる負担を軽減することができます。ミツバチの巣のようなハニカム構造が空気をしっかり循環するので、通気性抜群です。取付バンドで椅子の背もたれに固定するだけの簡単取付けで滑りにくくなっています。また腰とシートの間に挟んで使用することも可能です。交通機関による移動などに伴う腰や背中にかかる疲労や負担を軽減します。腰クッションなしでは、腰や背中が沈みすぎるものが多く、猫背になってしまいます。この俺のGEL腰まくらは、腰を支え体圧を分散することで、安定した姿勢に導いてくれます。【用途】毎日のデスクワーク、長距離運転などが多い方へ。快適に座りたい方へ。自宅のダイニングソファ、事務所用の椅子、運転席や車いす、妊婦車などに。自分用や家族、友人にギフトとしてもおすすめです。
寸法(mm)380×230×50質量(g)650アズワン品番64-5212-77