カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(32)
  • Igus(イグス)(18)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • S.I.C.(SHINDO)(6)
  • 萩原(6)
  • トヨタ(5)
  • イスカル(4)
  • HARIO(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • マルチ計測器(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日繊商工(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-053」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    58,399税込64,239
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    58,399税込64,239
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    68,568税込75,425
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    68,568税込75,425
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホースカテゴリ