カテゴリ
- 制御機器(132)
- 電気材料(106)
- 溶接用品(39)
- 厨房用品(25)
- メカニカル部品(22)
- バイク純正部品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 卓上消耗品(13)
- 介護用品(12)
- 防災用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 事務用品(9)
- 梱包用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(8)
- 自動車純正部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 救急・衛生(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 日用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 縫製用品(6)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- トラック純正部品(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(8)
- Igus(イグス)(16)
- JAE(日本航空電子工業)(23)
- Kawasaki(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- VISHAY(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- コーセル(6)
- ニチコン(16)
- ニツコー熔材工業(22)
- パール金属(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(91)
- ミドリ安全(10)
- リブドゥコーポレーション(6)
- 三菱電機(17)
- 日本ウェルディングロッド(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(105×65Φmm)
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)107×63.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
TACヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷から3日以内出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
ディスポチューブ 丸底
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱(10箱×100本)当日出荷から4日以内出荷確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口
cotta クラフト窓付き箱 (105×105×H65mm)
cotta¥619税込¥6811枚(5枚)3日以内出荷耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。材質ピュアボード 350g寸法(mm)105×105×H65窓寸法(縦×横)(mm)75×75
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
日清食品 おぼろ豆腐まろっと豆乳スープC 17gx6
日清¥1,098税込¥1,1861セット(6個)3日以内出荷帆立、昆布、鰹の3種の合わせだしにゆずのアクセントを効かせた濃厚豆乳の和風仕立てのスープ。なめらかで美味しい"とろけるおぼろ豆腐"入り。その他常温内容量(g)17
ドブタンバックル(W) 5/8×50
日栄インテック¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷吊りボトルと吊バンドの接続金具材質鉄製(溶融亜鉛めっき)サイズ5/8×50d5/8L89mm寸法3.2×50mm(t×B)寸法(Φmm)19
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥62,547~税込¥68,802~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥62,547~税込¥68,802~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 350 x 250 x 105mm IP65
RS PRO¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様寸法 L x W x H = 350 x 250 x 105mm材質 = スチール長さ = 350mm奥行 = 250mm高さ = 105mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
サクションガード FHG90
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥40,980税込¥45,0781個10日以内出荷から13日以内出荷1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥72,716~税込¥79,988~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥72,716~税込¥79,988~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(101件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら