カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- トヨタ(19)
- Igus(イグス)(17)
- KEMET(10)
- マルケイ(国際化工)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- テンパール工業(3)
- 河淳(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
- エスコ(2)
- マキタ(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- RS PRO(2)
- HORN(2)
- 3M(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
「105-082」の検索結果

油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥68,425~税込¥75,268~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥68,425~税込¥75,268~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥78,596~税込¥86,456~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥78,596~税込¥86,456~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80