カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(94)
- バイク純正部品(30)
- 農業機械(29)
- 自動車純正部品(22)
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(16)
- 卓上消耗品(12)
- バイク部品(9)
- 完成車(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- 縫製用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 厨房用品(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- Igus(イグス)(17)
- Kawasaki(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- エスコ(5)
- ジーベック(4)
- トヨタ(18)
- ナカバヤシ(3)
- ホンダ(9)
- マルケイ(国際化工)(5)
- 日章工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ディスポチューブ 丸底
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱(10箱×100本)当日出荷から4日以内出荷確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口
シリーズ310
CEJN(セイン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番805-1383幅(mm)8質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~
HORN¥20,980~税込¥23,078~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら