カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • SMC(240)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • ホンダ(19)
  • TRUSCO(12)
  • 東正車輛(8)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • トヨタ(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 伊東電機(5)
  • Seeed Studio(5)
  • コガネイ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • メイキコウ(4)
  • brembo(4)
  • RS PRO(4)
  • アガトン(4)
  • エスコ(3)
  • 東芝ライテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1050-200」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
94,860税込104,346
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
94,860税込104,346
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
103,690税込114,059
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
103,690税込114,059
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80