カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 三菱ふそう(13)
  • スズキ(10)
  • トヨタ(10)
  • ミツビシ(10)
  • NOK(7)
  • いすゞ自動車(5)
  • 日野自動車(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 内田洋行(3)
  • ホンダ(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • RS PRO(3)
  • グーリング(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • ゼノア(2)
  • TURN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「356-21」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,388税込3,727
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,388税込3,727
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,700税込4,070
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,700税込4,070
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
油圧ホースカテゴリ