カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(404)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(65)
- SMC(1,672)
- メディアカバーマーケット(1,502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(705)
- エスコ(373)
- IKO(日本トムソン)(224)
- アズワン(180)
- EBM(江部松商事)(178)
- 福井クラフト(175)
- TRUSCO(164)
- ノーブランド(153)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(133)
- アイリスオーヤマ(117)
- 田島メタルワーク(112)
- Festo(98)
- RS PRO(95)
- cotta(95)
- NSK(日本精工)(93)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
「360mm」の検索結果
特価

油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,987税込¥3,2861本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,139税込¥3,4531本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,310税込¥3,6411本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,125税込¥3,4381本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,045税込¥7,7501本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,993税込¥4,3921本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,513税込¥2,7641本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,310税込¥3,6411本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,987税込¥3,2861本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,310税込¥3,6411本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,139税込¥3,4531本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,159税込¥12,2751本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,154税込¥6,7691本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,902税込¥6,4921本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,791税込¥7,4701本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,373税込¥4,8101本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,579税込¥5,0371本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,185税込¥10,1041本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,785税込¥30,5641本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,993税込¥4,3921本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,337税込¥25,6711本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,159税込¥12,2751本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,754税込¥11,8291本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,833税込¥4,2161本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,993税込¥4,3921本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 19 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,105税込¥7,8161本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,973税込¥9,8701本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,579税込¥5,0371本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,625税込¥5,0881本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,334税込¥25,6671本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,605税込¥25,9661本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)SUS304概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,333税込¥12,4661本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,716税込¥4,0881本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,382税込¥5,9201本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,111税込¥8,9221本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,464税込¥4,9101本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,373税込¥4,8101本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,791税込¥7,4701本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,768税込¥4,1451本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,230税込¥7,9531本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80