カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • OHSATO(大里)(7)
  • 大阪魂(7)
  • 由良産商(6)
  • 京セラ(5)
  • 潤工社(5)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
  • イスカル(3)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • RS PRO(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • YFS(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • 工進(1)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x65」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
146,014税込160,615
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
66,980税込73,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
m8x25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8x25