カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(3)
- CKD(18)
- エスコ(14)
- 潤工社(8)
- Festo(8)
- GREAT TOOL(4)
- アソー(3)
- KSフィルター(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ミヤコ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 清水製作所[継手](2)
- イノック(1)
- カクダイ(1)
- KTC(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 第一計器(1)
- 千代田精機(1)
- ブランドをもっと見る
「g1/8 pt1/4」の検索結果

油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥118,740税込¥130,6141本翌日出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥103,880税込¥114,2681本3日以内出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥95,822税込¥105,4041本3日以内出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80