カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/8 pt1/8」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    490税込539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 片ニップル テーパー モノタロウ

    片ニップル テーパー

    モノタロウ(8件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14販売区分業務用
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※ガスケットは付属していません。
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ステンレス継手 ニップル(インチG系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(インチG系列)

    潤工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体適合チューブ内径(Φmm)3.96適合チューブ外径D(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手D(Φmm)6.35
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • エルボ90° BIGM(丸山製作所)

    エルボ90°

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    備考※2012年5月~規格G1/4XG1/8-0.6S部品名称エルボ90°図解NoBSM-1070SLT(18) 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1265SLT 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1270SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1070SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1260SLT 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1065SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1670SLT(18) 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1670SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1065SLT 油圧バルブ部品_No.25
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • 片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップル

    ヤマトエンジニアリング
    329税込362
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    仕様片テーパーニップル
  • SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR33アダプタ(90°エルボ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • コネクタ PT1/8" 82025Gシリーズ 日機

    コネクタ PT1/8" 82025Gシリーズ

    日機
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
  • PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4773アズワン品番65-7951-43
  • BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGREN

    BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053アズワン品番65-7955-87
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • エアグリースガン KTC

    エアグリースガン

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
    質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • ニップル WIZ'A

    ニップル

    WIZ'A
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • ニップルソケット WIZ'A

    ニップルソケット

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 変換Nソケット 1MX1FF SK11

    変換Nソケット 1MX1FF

    SK11
    759税込835
    1個
    当日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
  • ガスタップ(PF) イシハシ精工

    ガスタップ(PF)

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品のタングステン管用タップです。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PF)精度JIS3級食付き部の山数3食付3